TELEMECANIQUE SENSORS Förreglingsbrytare Sil3 plast


Filter
Ställdonets djup: 0.52 " , Ställdonsbredd: 0.98 " , Kroppsmaterial: Plast , Kabellängd: 6.6ft. , DC Kontaktbetyg: 100mA @ 24V , IP-betyg: 66, 67 , Avkänningsavstånd: 0.79 " , På avkänningsavstånd: 0.31 " , Drifttemp. Räckvidd: -13 grader till 185 grader F.
StilModellStälldonets höjdKontaktformulärVäxla höjdUppsägningstypPris (ex moms)
A
XCSDMR5902
0.51 "1NO, 1NC1.52 "M12-kontakt2 668 SEK
A
XCSDMR5912
0.51 "1NO, 1NC1.52 "M12-kontakt2 539 SEK
B
XCSDMP7002
3.46 "1NO, 2NC3.46 "Bare tråd2 968 SEK
B
XCSDMP7012
3.46 "1NO, 2NC3.46 "Bare tråd2 251 SEK
B
XCSDMP5012
3.46 "2NO, 1NC3.46 "Bare tråd2 962 SEK
B
XCSDMP5002
3.46 "2NO, 1NC3.46 "Bare tråd2 910 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?