OETIKER 12600376 Snäckväxelklämma, bandbredd 1/2 tum, storleksintervall 14 mm till 32 mm, paket med 10 | CD4RAJ

OETIKER 12600376 Snäckväxelklämma, bandbredd 1/2 tum, storleksintervall 14 mm till 32 mm, paket med 10

Artikel: CD4RAJ Modell: 12600376
135SEK /packa
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWorm Gear Slangklämma
Strap Material301 Stainless Steel
Bandbredd1 / 2 "
Paketstorlek10
SAE-storlek12
SkruvmaterialPläterat kolstål
Storleksområde14 mm till 32 mm

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStorleksområdeBandbreddSAE-storlekPaketstorlekförp. Antal.Pris
OETIKER 12600359 Snäckväxelklämma, bandbredd 1/2 tum, storleksintervall 9 mm till 22 mm, paket med 10 | CD4RAF 126003599 mm till 22 mm1 / 2 "61010124SEK
RFQ
OETIKER 12600374 Snäckväxelklämma, bandbredd 1/2 tum, storleksintervall 11 mm till 25 mm, paket med 10 | CD4RAG 1260037411 mm till 25 mm1 / 2 "81010126SEK
RFQ
OETIKER 12600375 Snäckväxelklämma, bandbredd 1/2 tum, storleksintervall 13 mm till 27 mm, paket med 10 | CD4RAH 1260037513 mm till 27 mm1 / 2 "101010132SEK
RFQ
OETIKER 12600377 Snäckväxelklämma, bandbredd 1/2 tum, storleksintervall 17 mm till 38 mm, paket med 10 | CD4RAK 1260037717 mm till 38 mm1 / 2 "161010143SEK
RFQ
OETIKER 12600378 Snäckväxelklämma, bandbredd 1/2 tum, storleksintervall 19 mm till 44 mm, paket med 10 | CD4RAL 1260037819 mm till 44 mm1 / 2 "201010151SEK
RFQ
OETIKER 12600379 Snäckväxelklämma, bandbredd 1/2 tum, storleksintervall 25 mm till 51 mm, paket med 10 | CD4RAM 1260037925 mm till 51 mm1 / 2 "241010156SEK
RFQ
OETIKER 12600380 Snäckväxelklämma, bandbredd 1/2 tum, storleksintervall 32 mm till 57 mm, paket med 10 | CD4RAN 1260038032 mm till 57 mm1 / 2 "281010162SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OETIKER 12600376 Snäckväxelklämma, bandbredd 1/2 tum, storleksintervall 14 mm till 32 mm, paket med 10
135SEK /packa