Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OETIKER 15500007 Slangklämma, bandbredd 0.27 tum, storleksintervall 12.6 mm till 14.5 mm, paket med 100 | CD4QLG

OETIKER 15500007 Slangklämma, bandbredd 0.27 tum, storleksintervall 12.6 mm till 14.5 mm, paket med 100

Finns i lager
Artikel: CD4QLG Modell: 15500007
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
1 296 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖronklämma
Strap MaterialRostfritt stål, Materialnr. 1.4301/UNS S30400
Bandbredd0.27 "
Öronbredd6 mm
MaterialRostfritt stål, Materialnr. 1.4301/UNS S30400
Paketstorlek100
Storleksområde12.6 mm till 14.5 mm
Storleksreferens145
Typ1 örat

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0302
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)10.16
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStorleksområdeBandbreddStorleksreferensÖronbreddPaketstorlekförp. Antal.Pris
OETIKER 15500000 Slangklämma, bandbredd 0.27 tum, storleksintervall 8.9 mm till 10.5 mm, paket med 100 | CD4QLB 155000008.9 mm till 10.5 mm0.27 "1055 mm100100334SEK
OETIKER 15500001 Slangklämma, bandbredd 0.27 tum, storleksintervall 9.7 mm till 11.3 mm, paket med 100 stycken | CD4QLC 155000019.7 mm till 11.3 mm0.27 "1135 mm100100338SEK
OETIKER 15500002 Slangklämma, bandbredd 0.27 tum, storleksintervall 10.4 mm till 12.3 mm, paket med 100 | CD4QLD 1550000210.4 mm till 12.3 mm0.27 "1236 mm100100347SEK
OETIKER 15500003 Slangklämma, bandbredd 0.27 tum, storleksintervall 11.4 mm till 13.3 mm, paket med 100 | CD4QLE 1550000311.4 mm till 13.3 mm0.27 "1336 mm1001001 296 kr
OETIKER 15500006 Slangklämma, bandbredd 0.27 tum, storleksintervall 11.9 mm till 14 mm, paket med 100 stycken | CD4QLF 1550000611.9 mm till 14 mm0.27 "1406.5 mm100100351SEK
OETIKER 15500071 Slangklämma, bandbredd 0.27 tum, storleksintervall 12.6 mm till 15.2 mm, paket med 100 stycken | CD4QLH 1550007112.6 mm till 15.2 mm0.27 "152-100100363SEK
OETIKER 15500008 Slangklämma, bandbredd 0.27 tum, storleksintervall 13.8 mm till 15.7 mm, paket med 100 | CD4QLJ 1550000813.8 mm till 15.7 mm0.27 "1577 mm1001001 296 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OETIKER 15500007 Slangklämma, bandbredd 0.27 tum, storleksintervall 12.6 mm till 14.5 mm, paket med 100
1 296 kr /packa