OETIKER 16700315 Hose Clamp, Band Width 0.35 Inch, Size Range 48.3 mm to 51.5 mm, Pack Of 100 | CM9AGD

OETIKER 16700315 Slangklämma, bandbredd 0.35 tum, storleksintervall 48.3 mm till 51.5 mm, paket med 100

Artikel: CM9AGD Modell: 16700315
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖronklämma
Banddimension9 x 0.8 mm
Strap MaterialRostfritt stål, Materialnr. 1.4301/UNS S30400
Bandtjocklek0.031 "
Bandbredd0.35 "
Paketstorlek100
Storleksområde48.3 mm - 51.5 mm
Storleksreferens51.5
TypSteglös öronklämma

Produktvarianter

ProduktModellStorleksområdeBandbreddStorleksreferensBanddimensionÖronbreddPaketstorlekförp. Antal.Pris
OETIKER 16700992 Slangklämma, bandbredd 0.276 tum, storleksintervall 9.8 mm till 12.3 mm, paket med 100 | AC8UDC 3DUP8 167009929.8 mm till 12.3 mm0.276 "12.37 x 0.6 mm-1001001 070 kr
OETIKER 16702490 Slangklämma, bandbredd 0.276 tum, storleksintervall 10.3 mm till 12.8 mm, paket med 100 stycken | AC8UDD 3DUP9 1670249010.3 mm till 12.8 mm0.276 "12.87 x 0.6 mm-1001001 070 kr
OETIKER 16700011 Slangklämma, bandbredd 0.276 tum, storleksintervall 11.3 mm till 13.8 mm, paket med 100 | AC8UDE 3DUR1 1670001111.3 mm till 13.8 mm0.276 "13.8-706R7 x 0.6 mm8 mm100100958SEK
OETIKER 16700015 Slangklämma, bandbredd 0.276 tum, storleksintervall 12.8 mm till 15.3 mm, paket med 100 | AC8UDF 3DUR4 1670001512.8 mm till 15.3 mm0.276 "15.3-706R7 x 0.6 mm8 mm100100982SEK
OETIKER 16702494 Slangklämma, bandbredd 0.276 tum, storleksintervall 13.7 mm till 16.2 mm, paket med 100 stycken | AC8UDG 3DUR6 1670249413.7 mm till 16.2 mm0.276 "16.2-706R7 x 0.6 mm8 mm100100996SEK
OETIKER 16700993 Slangklämma, bandbredd 0.276 tum, storleksintervall 10.8 mm till 13.3 mm, paket med 100 | AD7FBX 4E571 1670099310.8 mm till 13.3 mm0.276 "13.37 x 0.6 mm-100100972SEK
OETIKER 16700997 Slangklämma, bandbredd 0.276 tum, storleksintervall 11.5 mm till 14 mm, paket med 100 | AD7FBY 4E572 1670099711.5 mm till 14 mm0.276 "147 x 0.6 mm-1001001 064 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OETIKER 16700315 Slangklämma, bandbredd 0.35 tum, storleksintervall 48.3 mm till 51.5 mm, paket med 100