Denna Oetiker 18500060 StepLess one-öronklämma innehåller 10 st vardera av rostfritt stål StepLess enörsklämma (storlekar: 1/2, 9/16, 5/8, 23/32, 7/8, 1, 1-1/8 och 1-1/4 tum) och ett par standardkäfttänger för att klämma fast slangklämmor i en mängd olika diametrar. Klämmorna har en fördjupning på örat för att öka klämkraften för ett säkrare grepp och en mekanisk låsning för att säkerställa att klämmorna förblir stängda. Dessa öronklämmor i rostfritt stål motstår skalning och korrosion under minst 1000 timmars exponering för saltspray. Med denna klämsats kan du fästa en mängd olika slangar till kopplingar eller andra enheter inom hydraulik, bevattning, livsmedelsbearbetning och biltillverkning. Dessa rostfria slangklämmor förhindrar läckor i slangar och slangar och kan även användas för att fästa ledningar och slangar till kopplingar. De fördelar ett jämnt tryck över slangens omkrets för att binda den till kopplingen.
Användningsområden:
Oetiker 18500060 StepLess enöras klämsats används för montering, bandning, fastspänning och positionering av slangar eller ledningar. Det används ofta i applikationer för hydraulik, bevattning, livsmedelsbearbetning och biltillverkning.
Funktioner:
- Denna slangklämma för enkla öron kommer med fördjupningar eller fördjupningar för ett säkert grepp och en mekanisk låsning för maximalt grepp och glidsäker funktion.
- Den har en StepLess-design för att eliminera steg och överlappningar på klämmans inre omkrets för att säkerställa konsekvent 360-graders tryck och en läckagefri tätning.
- Denna skruvklämma är gjord av rostfritt stål för att motstå korrosion på utsatta ytor och har en åtdragningsmekanism av skruvtyp som gör att de kan passa in i ett bredare spektrum av slangdiametrar jämfört med öronklämmor av samma storlek.
- Den har en åtdragningsmekanism som tillåter självspänning för att ta emot variationer i diameter på grund av termiska cykler.
- Denna enöras slangklämma är utrustad med gradfria remskanter som ger ett fullständigt skydd av fastklämda delar från ärrbildning eller mekanisk skada.
- Dess käktång är utrustad med stora isolerade handtag för användarkomfort och skydd mot elektriska stötar och industriella faror.
- Denna enkla öronslangklämma innehåller en standard käktång och 10 vardera av StepLess en öronklämma med storlekarna 1/2, 9/16, 5/8, 23/32, 7/8, 1, 1-1/8 och 1-1/4 tum.
Kompatibla tillbehör:
- HMK 01 manuell tång: Denna manuella tång är idealisk för användning med Oetiker 18500060 StepLess klämsats och har en rak klämback för drift.
- Silikonslangar & EPDM-gummi: Oetiker 18500060 StepLess klämsats är kompatibel med silikonslangar & EPDM-gummi för att ge utmärkt tätning mot förlust av luft, vätskor eller gaser vid lågtrycksapplikationer.
Standarder och godkännanden:
Oetikers öronklämmor är konstruerade i enlighet med DIN EN ISO 9227 internationella standarder för att säkerställa korrosionsbeständighet och hållbarhet. Oetikers slangklämmor och tillbehör uppfyller IATF 16949:2016 och ISO 9001:2015 standarder för att säkerställa miljöhälsa och defektfria, överlägsna prestanda för klämmorna.
Installation:
- Oetiker 18500060 StepLess klämsats har öronklämmor som kan dras åt runt den bifogade slangen med hjälp av specialtång (ingår i satsen), som tvingar in sidorna på sig själva.
- Användare måste se till att klämmorna endast krymps med ett enda verktygsslag. Om användare använder mer kraft kan de skada klämman.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka typer av klämmor erbjuder Oetiker?
A. Oetiker erbjuder ett brett utbud av klämmor, inklusive skruva, öra, fjäder, tråd, snäckväxel och plastklämmor.
F. Hur tar man bort en Oetiker-klämma?
A. Verktyg som en roterande / skål nos / sidoskärare kan användas för att ta bort Oetiker klämmor. Roterande skärare rekommenderas dock inte eftersom de kan manipulera eller skada slangen när du skär av klämman.
F. Kan Oetiker-klämmor återanvändas?
S. Ja, Oetikers slangklämmor som snäckdrivning, StepLess skruv & V-klämmor är återanvändbara. De kan lätt öppnas och installeras när som helst behov uppstår, speciellt för underhåll och service i tillverknings- och bilanläggningar. Dessa klämmor kan även installeras både radiellt och axiellt. Användare kan också välja Oetiker 2 öronklämmor för applikationer som kräver permanent klämmainstallation.
F. Hur drar man åt en Oetiker-klämma?
A. För att dra åt en klämma, kläm ihop klämman med en hand så att änden mittemot medbringaren glider in i hylsan. Vrid drivenheten medurs med en skiftnyckel eller skruvmejsel så att gängorna på drivenheten griper in i skårorna på klämman. Fortsätt att vrida medbringaren tills klämman drar åt runt slangen hårt och säkert.
F. Hur väljer man en Oetiker slangklämma?
S. För att kontrollera storlekskravet, installera slangen på ett rör eller koppling (som expanderar slangen), kontrollera sedan slangens ytterdiameter. Välj en slangklämma som stödjer slangdiametern i sitt klämområde.
F. Vilket underhåll krävs för att hålla enhetens värmare i gott skick?
A. Regelbundet underhåll inkluderar rengöring av fläktbladen, kontroll av lösa elektriska anslutningar och säkerställande av korrekt luftflöde.
F. Hur mäts klämtrycket?
A. Spänntrycksmätning uttrycks i pund per kvadrattum eller kilonewton per kvadratmeter. Den bestäms genom att dividera den applicerade kraften med ytarean på gummikudden som kommer i kontakt med både töjningsmätaren och provets yta.