Oetiker 18500114 klämsats innehåller 15 delar vardera av 5/16, 3/8, 1/2, 9/16 & 5/8 tum; och 12 stycken vardera av 3/4, 7/8, 15/16 & 1 tums zinkpläterade 101 serie 2-öra stålklämmor. Den kommer dessutom med en standard käktång, allt packat och organiserat snyggt i en plastförvaringsväska. Denna Oetiker 18500114 klämsats är designad för att täta slangar mot förlust av luft, vätska eller gaser i lågtrycksapplikationer. Det medföljande käktången är lämpligt för att klämma fast slangklämmor i en mängd olika diametrar och fördjupningen eller fördjupningen på klämmans öra maximerar klämkraften för att säkerställa ett säkrare grepp. Dessutom håller den mekaniska låsfunktionen hos denna klämma den säkert stängd. Oetiker 18500114 klämsats erbjuder utmärkt korrosions- och skalningsbeständighet tack vare stålkonstruktionen.
Användningsområden:
Oetiker 18500114 klämsats erbjuder en bred kombination av funktioner, vilket gör den användbar för lågtrycksapplikationer, såsom gruvdrift, jordbruk, bilar, värme, ventilation och mer. De zinkpläterade öronklämmorna från Oetiker 18500114 klämsats används med gummislangar, plastslangar, elkablar och svetsslangar.
Funktioner:
- Detta Oetiker-klämmorsortiment innehåller 15 stycken vardera av 5/16, 3/8, 1/2, 9/16 & 5/8 tum; och 12 stycken vardera av 3/4, 7/8, 15/16 & 1 tums zinkpläterade 101 serie 2-öra stålklämmor.
- Den levereras med en standard käktång, allt packat och organiserat prydligt i en plastförvaringsväska, vilket ger enkel och enkel installation.
- Detta Oetiker-klämmorsortiment har en stålklämma som ger konstant tryck runt slangen, lämplig för hantering av termiska och vibrationsexpanderingar eller sammandragningar.
- Dess klämma är konfigurerad med en fördjupning på örat för att ge maximal klämkraft för ett säkert grepp.
Kompatibla tillbehör:
- Oetiker käktång: Dessa standardkäktång kan ersätta tången i Oetiker 18500114 klämsats. De har stora isolerade handtag för användarkomfort och skydd mot elektriska faror. Vidare, dessa tång från Oetiker har smidd stålkonstruktion för att ge hög slaghållfasthet, hållbarhet och motståndskraft mot hård industriell misshandel.
- Oetiker 101-serien öronklämmor: Dessa 101-seriens zinkpläterade öronklämmor kan ersätta stålöronklämmorna i denna Oetiker 18500114 klämsats (vid slitage eller trasiga), samt erbjuda ett brett utbud av alternativ att välja mellan.
Standarder och godkännanden:
- Oetiker 18500114 klämsats erbjuder korrosionsbeständig prestanda eftersom den är tillverkad i enlighet med DIN EN ISO 9227 standarder.
- Denna Oetiker 18500114 klämsats uppfyller även ISO/TS 16949 standarder för att säkerställa kvalitetsprestanda.
- Klämmorna överensstämmer med UNS S30403 (Unified Numbering System), ett legeringsidentifieringssystem av SAE 1008 (Society of Automotive Engineers) standarder för att säkerställa utmärkt draghållfasthet i korrosiva miljöer.
- Dessutom har dessa öronklämmor från Oetiker 18500114 clamp kit bedömts och certifierats för att uppfylla kraven i IATF 16949:2016 standarder.
Installation:
Oetiker 18500114 klämsats har zinkpläterade öronklämmor av 101-serien som kan installeras med hjälp av märkets handmonteringstång (säljs tillsammans) och kräver endast engångsverktygsstängning. Den nominella diametern på klämman måste väljas därefter när den installeras med rätt klämkraft. För en perfekt tätning måste öronen vara ordentligt stängda under installationsprocessen.
Obs: Installationsmanualen är också tryckt inuti locket på plastlådan till Oetiker 18500114 klämsats för användarens bekvämlighet.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka typer av klämmor erbjuder Oetikar?
A. Oetiker erbjuder ett brett utbud av slangklämmor som t.ex skruva, öra, fjäder, tråd, Masken och plastklämmor.
F. Hur tar man bort en Oetiker-klämma?
S. Kunder kan använda verktyg, såsom en sido- eller skålskärare, för att ta bort spärren och dra tillbaka klämmorna från slangarna. Det rekommenderas inte att använda roterande skärare eftersom de kan skada slangen när man skär av klämman.
F. Är Oetiker-klämmor återanvändbara?
S. Ja, Oetikers slangklämmor som snäckdrivning, StepLess skruv & V-klämmor är återanvändbara. De kan lätt öppnas och installeras när som helst behov uppstår. De är idealiska för underhåll och service i tillverknings- och fordonsanläggningar. Dessa klämmor kan även installeras både radiellt och axiellt.
F. Hur drar vi åt en klämma?
A. För att dra åt en klämma, kläm ihop klämman med en hand så att änden mittemot medbringaren glider in i hylsan. Vrid sedan drivenheten medurs med en skiftnyckel eller skruvmejsel så att gängorna på drivenheten griper in i skårorna på klämman. Fortsätt att vrida medbringaren tills klämman drar åt ordentligt runt slangen.
F. Hur väljer man lämplig Oetiker slangklämma?
A. För att kontrollera storlekskravet, installera slangen på röret eller kopplingen (som expanderar slangen), kontrollera sedan slangens ytterdiameter. Välj slutligen en slangklämma som stödjer slangdiametern i sitt klämområde.
F. Hur installerar jag denna Dwyer differentialtrycksbrytare?
A.
- Montera säkert på en lämplig plats med hjälp av medföljande fästen eller skruvar.
- Anslut de elektriska anslutningarna enligt det medföljande diagrammet, med lämpliga terminaler och kontakter.
- Justera tryckbörvärdena till önskade värden enligt manualen med en skruvmejsel.
- Utför ett funktionstest för att säkerställa att omkopplaren utlöses korrekt inom det specificerade området.
- Försegla eller skydda omkopplaren efter behov baserat på miljöförhållanden och tillämpning.
F. Vad bör avståndet vara mellan klämmorna för en säker anslutning?
A. Det rekommenderade avståndet mellan klämmorna för adekvat tryck är vanligtvis cirka 6 tum från varandra. Detta avstånd är optimalt för att säkerställa jämn tryckfördelning. Det är vanligt att placera hälften av klämmorna på undersidan av panelen och den andra halvan på ovansidan. När du startar är att lägga de nedre klämmorna cirka 12 tum isär en vanlig initial inställning, som sedan kan justeras efter behov för att uppnå önskat klämtryck och inriktning under en viss applikation.
F. Är denna Oetiker-klämmor korrosionsbeständig?
A. Den har en förzinkad yta för korrosionsbeständighet och hållbarhet i tuffa väderförhållanden.