OHAUS 1450-SD Mekanisk balans Rostfritt stålplattform 2000g Kapacitet | AA7GBQ 15X571

OHAUS 1450-SD Mekanisk Balans Rostfritt stålplattform 2000g Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AA7GBQ Modell: 1450-SDKorsreferens: 15X571

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 250 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBalansskala
ApplikationslägenVägning
Kapacitet2000g
AnslutningsportarIngen
Digital / mekaniskMekanisk
graderingar0.1g
Totala höjden7"
Total längd9 2 / 5 "
Total bredd14 "
PlattformmaterialRostfritt stål
KraftenhetIngen
Vägning ytdjup6"
Väger ytans bredd6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.385
Fartygets höjd (cm)55.88
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)63.5
HS-kod8423810030
URSPRUNGSLANDPL

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenApplikationslägenKapacitetTotal längdTotal breddPlattformmaterialKraftenhetUnderkategoriPris
OHAUS EX10202 Digital balans Rostfritt stålplattform 10 200 g Kapacitet | AA6BBM 13P620 EX102023 29 / 32 "Vägning, procentvägning, delräkning, kontrollvägning, djurvägning, fyllning, totalisering, formulering, differentiell vägning, densitetsbestämning, topphållning, ingrediensberäkning, pipettjustering, brutto / nettovikt10,200g15.5 "9 7 / 64 "Rostfritt stålNätadapter, 100-240 VAC-78 426 kr
OHAUS 311-00 Mekanisk balans Rostfritt stålplattform 311g Kapacitet | AA7GBU 15X574 311-009"Vägning311g18 "12 "Rostfritt stålIngen-4 973 kr
OHAUS 310-00 Mekanisk balans Rostfritt stålplattform 310g Kapacitet | AA7GBV 15X575 310-009"Vägning310g18 "12 "Rostfritt stålIngen-5 640 kr
OHAUS 1119-DO Mekanisk balans Rostfritt stålplattform 20 kg kapacitet | AA7GBW 15X576 1119-DO11 "Vägning20 kg11 "34 "Rostfritt stålIngen-29 286 kr
OHAUS 2400-11 Mekanisk balans 16 Kg Kapacitet | AA7GBX 15X577 2400-1111 "Vägning16 kg12 "21 "Epoxibelagd stålIngen-22 764 kr
OHAUS 2400-12 Mekanisk balans 36 Lb. Kapacitet | AA7GBY 15X578 2400-1211 "Vägning36 lb.12 "21 "Epoxibelagd stålIngen-23 540 kr
OHAUS TP2611 Mekanisk balans Rostfritt stålplattform 2610g Kapacitet | AD9ZCH 4VYH8 TP26115"-2610g9.25 "12.25 "Rostfritt stål--3 156 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OHAUS 1450-SD Mekanisk Balans Rostfritt stålplattform 2000g Kapacitet
5 250 kr /enhet