OHAUS 1119-DO Mekanisk balans Rostfritt stålplattform 20 kg kapacitet | AA7GBW 15X576

OHAUS 1119-DO Mekanisk balans plattform i rostfritt stål 20 Kg Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AA7GBW Modell: 1119-DOKorsreferens: 15X576

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

29 286 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBalansskala
ApplikationslägenVägning
Kapacitet20 kg
AnslutningsportarIngen
Digital / mekaniskMekanisk
graderingar1g
Totala höjden11 "
Total längd11 "
Total bredd34 "
PlattformmaterialRostfritt stål
KraftenhetIngen
Vägning ytdjup11 "
Väger ytans bredd11 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.96
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)91.44
HS-kod8423810030
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenApplikationslägenKapacitetTotal längdTotal breddPlattformmaterialKraftenhetUnderkategoriPris
OHAUS EX10202 Digital balans Rostfritt stålplattform 10 200 g Kapacitet | AA6BBM 13P620 EX102023 29 / 32 "Vägning, procentvägning, delräkning, kontrollvägning, djurvägning, fyllning, totalisering, formulering, differentiell vägning, densitetsbestämning, topphållning, ingrediensberäkning, pipettjustering, brutto / nettovikt10,200g15.5 "9 7 / 64 "Rostfritt stålNätadapter, 100-240 VAC-78 426 kr
OHAUS 1450-SD Mekanisk balans Rostfritt stålplattform 2000g Kapacitet | AA7GBQ 15X571 1450-SD7"Vägning2000g9 2 / 5 "14 "Rostfritt stålIngen-5 250 kr
OHAUS 311-00 Mekanisk balans Rostfritt stålplattform 311g Kapacitet | AA7GBU 15X574 311-009"Vägning311g18 "12 "Rostfritt stålIngen-4 973 kr
OHAUS 310-00 Mekanisk balans Rostfritt stålplattform 310g Kapacitet | AA7GBV 15X575 310-009"Vägning310g18 "12 "Rostfritt stålIngen-5 640 kr
OHAUS 2400-11 Mekanisk balans 16 Kg Kapacitet | AA7GBX 15X577 2400-1111 "Vägning16 kg12 "21 "Epoxibelagd stålIngen-22 764 kr
OHAUS 2400-12 Mekanisk balans 36 Lb. Kapacitet | AA7GBY 15X578 2400-1211 "Vägning36 lb.12 "21 "Epoxibelagd stålIngen-23 540 kr
OHAUS TP2611 Mekanisk balans Rostfritt stålplattform 2610g Kapacitet | AD9ZCH 4VYH8 TP26115"-2610g9.25 "12.25 "Rostfritt stål--3 156 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OHAUS 1119-DO Mekanisk balans plattform i rostfritt stål 20 Kg Kapacitet
29 286 kr /enhet