OHAUS EX124 / AD Analytisk balans Digital 120g | AG9FEV 19ZD51

OHAUS EX124/AD Analytisk Balans Digital 120g

Finns i lager
Artikel: AG9FEV Modell: EX124/ADKorsreferens: 19ZD51

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

78 302 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompakt bänkskala
ApplikationslägenVägning, procentvägning, delräkning, kontrollvägning, dynamisk / djurvägning, fyllning, totalisering, formulering, differentiell vägning, bestämning av densitet, topphållning, kostnad för ingrediens, SQC
Kapacitet120g
AnslutningsportarRS-232, USB, Ethernet
Digital / mekaniskDigital
VisaVGA pekskärm
graderingar0.0001g
Husets materialABS plast
Mäta enheterg
Totala höjden13 25 / 32 "
Total längd15 15 / 32 "
Total bredd9 1 / 16 "
PlattformmaterialRostfritt stål
Kraftenhet100/240 VAC, 47 till 63 Hz
UnderkategoriAnalytisk balans
Vägning ytdjup3.5 "
Väger ytans bredd3.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.45
Fartygets höjd (cm)55.09
Fartygets längd (cm)38.51
Fartygets bredd (cm)55.09
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Washdown: Nej

Produktvarianter

ProduktModellKraftenhetApplikationslägenKapacitetAnslutningsportarVisaTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
OHAUS EX224 / AD Analytisk balans Digital 220g | AG9FEW 19ZD52 EX224 / AD100/240 VAC, 47 till 63 HzVägning, procentvägning, delräkning, kontrollvägning, dynamisk / djurvägning, fyllning, totalisering, formulering, differentiell vägning, bestämning av densitet, topphållning, kostnad för ingrediens, SQC220gRS-232, USB, EthernetVGA pekskärm13 25 / 32 "15 15 / 32 "9 1 / 16 "84 693 kr
OHAUS EX324/AD analytisk balans, digital, 320g | AG9FEX 19ZD53 EX324 / AD100/240 VAC, 47 till 63 HzVägning, procentvägning, delräkning, kontrollvägning, dynamisk / djurvägning, fyllning, totalisering, formulering, differentiell vägning, bestämning av densitet, topphållning, kostnad för ingrediens, SQC320gRS-232, USB, EthernetVGA pekskärm13 25 / 32 "15 15 / 32 "9 1 / 16 "106 815 kr
OHAUS EX124N / AD Analytisk balans Digital 120g | AG9FEY 19ZD54 EX124N / AD100/240 VAC, 47 till 63 HzVägning, procentvägning, delräkning, kontrollvägning, dynamisk / djurvägning, fyllning, totalisering, formulering, differentiell vägning, bestämning av densitet, topphållning, kostnad för ingrediens, SQC120gRS-232, USB, EthernetVGA pekskärm13 25 / 32 "15 15 / 32 "9 1 / 16 "78 141 kr
OHAUS EX224N / AD Analytisk balans Digital 220g | AG9FEZ 19ZD55 EX224N / AD100/240 VAC, 47 till 63 HzVägning, procentvägning, delräkning, kontrollvägning, dynamisk / djurvägning, fyllning, totalisering, formulering, differentiell vägning, bestämning av densitet, topphållning, kostnad för ingrediens, SQC220gRS-232, USB, EthernetVGA pekskärm13 25 / 32 "15 15 / 32 "9 1 / 16 "98 436 kr
OHAUS EX324N / AD Analytisk balans Digital 320g | AG9FFA 19ZD56 EX324N / AD100/240 VAC, 47 till 63 HzVägning, procentvägning, delräkning, kontrollvägning, dynamisk / djurvägning, fyllning, totalisering, formulering, differentiell vägning, bestämning av densitet, topphållning, kostnad för ingrediens, SQC320gRS-232, USB, EthernetVGA pekskärm13 25 / 32 "15 15 / 32 "9 1 / 16 "108 983 kr
OHAUS AX124 Analytisk balansvåg Digital 120g | AH7HJR 36TW25 AX124100 till 240 VAC, 0.3 A, 50/60 HzVägning, delräkning, procentvägning, kontrollvägning, dynamisk vägning, formulering, densitetsbestämning, totalisering, displayhåll120gRS-232, USBDisplay13 25 / 64 "9 1 / 64 "13 15 / 16 "52 129 kr
OHAUS AX124 / E Analytisk balansvåg Digital 0.0001g | AH7HJT 36TW26 AX124 / E100 till 240 VAC, 0.3 A, 50/60 HzVägning, delräkning, procentvägning, kontrollvägning, dynamisk vägning, formulering, densitetsbestämning, totalisering, displayhåll120gRS-232, USBDisplay13 25 / 64 "9 1 / 64 "13 15 / 16 "48 233 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OHAUS EX124/AD Analytisk Balans Digital 120g
78 302 kr /enhet