OHAUS VN31P5000X-US Elektronisk golvvåg 2500kg / 5000 lb. AG9GPR 20FZ17

OHAUS VN31P5000X-US elektronisk golvvåg 2500kg/5000 lb.

Artikel: AG9GPR Modell: VN31P5000X-USKorsreferens: 20FZ17
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

26 998 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGolvvåg med fjärrindikator
ApplikationslägenVägning, räkning av delar
Kapacitet2500 kg / 5000 lb.
AnslutningsportarRS-232
Digital / mekaniskDigital
VisaDisplay
graderingar0.5 kg / 1 lb.
Husets materialMålad stål
Mäta enheterkg, lb.
Totala höjden3.5 "
Total längd60 "
Total bredd60 "
PlattformmaterialMålat kolstål
Kraftenhet9 VDC, 0.5A, nätadapter eller internt uppladdningsbart, förseglat blybatteri (100 timmar. Typisk drift med full laddning)
UnderkategoriRäkenskala
Vägning ytdjup60 "
Väger ytans bredd60 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 241.7688
Fartygets höjd (cm)34.04
Fartygets längd (cm)162.56
Fartygets bredd (cm)191.52
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Washdown: Nej

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OHAUS VN31P5000X-US elektronisk golvvåg 2500kg/5000 lb.
26 998 kr /enhet