OIL EATER AOPW10178 Brake Washer 15 Gallon | AD6DXC 44X061

OIL EATER AOPW10178 Bromsbricka 15 gallon

Artikel: AD6DXC Modell: AOPW10178Korsreferens: 44X061

Få det Maj 3, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBromsdelar Bricka
ByggIndustriell kvalitet HDPE
Trumkapacitet8 till 12 gal
Filtrering75 mikron strumpfilter
Nominellt tankdjup (in.)7
Totala höjden41 "
Total längd28 "
Total bredd28 "
Pumpstorlekluftpumpen arbetar mellan 50 psi - 70 psi
Tank kapacitet12 gal.
Tankhöjd10 In.
Tanklängd24 In.
Tankbredd20 In.
TypMobil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 38.1
Fartygets höjd (cm)87.63
Fartygets längd (cm)76.2
Fartygets bredd (cm)64.77
HS-kod8479899899
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Arbetsljus (Nej)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OIL EATER AOPW10178 Bromsbricka 15 gallon