Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OIL SAFE 101005 vätskebehållaretrumma, HDPE, 5L | AD2MCR 3REL4

OIL SAFE 101005 Vätskebehållaretrumma, HDPE, 5L

Finns i lager
Artikel: AD2MCR Modell: 101005Korsreferens: 3REL4
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
457SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVätskeförvaringsbehållare
Kapacitet5L
FärgRensa
Höjd10.7 "
MaterialHDPE
Utanför Dia.7.7 "
TypTrumma

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.513
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)44.45
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod3923300090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

OilSafe 101005 vätskeförvaringsbehållare är en lätt att bära enhet idealisk för förvaring av industriella vätskor i tillverknings- och bilfabriker.

Funktioner:

  • OilSafe 101005 vätskeförvaringsbehållare har en lätt HDPE-konstruktion som ger ökad styrka.
  • Den har en skala på sidan för enkel vätskemätning från 1 till 5 liter.
  • Denna halvtransparenta behållare har en bred halsöppning för snabb hällning och enkel rengöring.

Kompatibla tillbehör:

  • OilSafe Utility Lock: Dessa lock kan användas med denna behållare för att undvika kontaminering av vätskan.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är markeringsökningen på skalan?

A. 0.5 quart/liter.

Produktvarianter

ProduktModellFärgKapacitetHöjdMaterialPris
OIL SAFE 101002 vätskebehållare, HDPE, 2L | AD2MCP 3REL2 101002Rensa2L8.7 "HDPE-
RFQ
OIL SAFE 101003 Vätskeförvaringsbehållare, HDPE, 3L | AD2MCQ 3REL3 101003Rensa3L10.6 "HDPE433SEK
OIL SAFE 101010 vätskebehållaretrumma, HDPE, 10L | AD2MCT 3REL5 101010Rensa10L13.7 "HDPE1 039 kr
OIL SAFE LST2310 vätskeförvaringsbehållare, dispenser, 250 L Kapacitet, 31.5 tums höjd | CJ2FTV 55WF10 LST2310----129 543 kr
RFQ
OIL SAFE LST5310 vätskeförvaringsbehållare, dispenser, 500 l kapacitet, 62.5 tums höjd | CJ2FTW 55WF11 LST5310----155 437 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OIL SAFE 101005 Vätskebehållaretrumma, HDPE, 5L
457SEK /enhet