Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OK INDUSTRIES PTX trådlindningsverktyg Batteri 18 till 32 AWG | AG9VBL 22KY11

OK INDUSTRIES PTX Wire Wrapping Tool Battery 18 till 32 AWG

Finns i lager
Artikel: AG9VBL Modell: PTXKorsreferens: 22KY11

Få det Maj 10, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 774 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVerktyg för trådlindning
Hantera färgGrå
Hantera materialPlast
Längd7"
MaterialPlast
Max. Isolationsdia.0.030
Antal bitar1
Utanför Dia.1 / 4 "
EffektNiMH-batteri (ingår ej)
RPM3200
TypBatteridriven
Packa upp terminalhålsdjup (in.)1
Packa upp terminalhålet Dia. (I.)0.073
Wire Gauge18 till 32
Förpackningsterminalhålsdjup (in.)1
Förpackningsterminalhål Dia. (I.)0.073

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.495
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)24.64
Fartygets bredd (cm)17.02
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Square Post (in.): 0.025
    • Effektiv radie (in.): 0.15
    • Min. Terminal Diagonal (in.): 0.060
    • Max. Terminal Diagonal (in.): 0.073

Produktvarianter

ProduktModellRPMHantera färgHantera materialTypWire GaugeLängdMaterialAntal bitarPris
OK INDUSTRIER G100 / R3394CT Wire Wrapping Tool 20 till 26 Awg | AB6VJT 22KY02 G100 / R3394CT-SilverAluminium-20 till 266"Aluminium13 468 kr
OK INDUSTRIER PTX-2 Wire Wrapping Tool 18 till 30 Gauge 230v | AD3NAK 40J749 PTX-24200GråErgonomisk plastelektriska18 till 309.5 "Plast16 005 kr
OK INDUSTRIER PTX-2BF Wire Wrapping Tool 18 till 30 Gauge 230v | AD3NAL 40J750 PTX-2BF4200GråErgonomisk plastElektrisk med Backforce18 till 309.5 "Plast16 148 kr
OK INDUSTRIER PTX-KIT2 Wire Wrapping Tool 18 till 30 Mätare Nimh | AD3NAM 40J751 PTX-KIT24200GråErgonomisk plastBatteridriven18 till 309.5 "Plast47 318 kr
OK INDUSTRIER HW-UW-224INS Wire Wrapping Tool 22 till 24 AWG | AG9VBJ 22KY03 HW-UW-224INS-SilverAluminium-22 till 247"Aluminium11 747 kr
OK INDUSTRIER PTX-1BF Wire Wrapping Tool Electric 18 till 32 AWG | AG9VBM 22KY12 PTX-1BF3200GråPlastElektrisk med Backforce18 till 327"Plast15 304 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OK INDUSTRIES PTX Wire Wrapping Tool Battery 18 till 32 AWG
3 774 kr /enhet