Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OK INDUSTRIER PTX-2 Wire Wrapping Tool 18 till 30 Gauge 230v | AD3NAK 40J749

OK INDUSTRIES PTX-2 Wire Wrapping Tool 18 till 30 gauge 230v

Finns i lager
Artikel: AD3NAK Modell: PTX-2Korsref: 40J749
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
6 005 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVerktyg för trådlindning
Hantera färgGrå
Hantera materialErgonomisk plast
Längd9.5 "
MaterialPlast
Max. Isolationsdia.0.030 In.
Antal bitar1
Utanför Dia.1 / 4 "
Effekt230V
Nätsladdslängd20ft.
RPM4200
Typelektriska
Packa upp terminalhålsdjup (in.)1
Packa upp terminalhålet Dia. (I.)0.073
Wire Gauge18 till 30
Förpackningsterminalhålsdjup (in.)1
Förpackningsterminalhål Dia. (I.)0.073

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9945
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)16.76
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8467210010
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Effektiv radie (in.) (0.15)
    • Max. Terminal Diagonal (in.) (0.073)
    • Min. Terminal Diagonal (in.) (0.060)
    • Square Post (in.) (0.025)

Produktvarianter

ProduktModellRPMHantera färgHantera materialTypWire GaugeLängdMaterialAntal bitarPris
OK INDUSTRIER G100 / R3394CT Wire Wrapping Tool 20 till 26 Awg | AB6VJT 22KY02 G100 / R3394CT-SilverAluminium-20 till 266"Aluminium13 468 kr
OK INDUSTRIER PTX-2BF Wire Wrapping Tool 18 till 30 Gauge 230v | AD3NAL 40J750 PTX-2BF4200GråErgonomisk plastElektrisk med Backforce18 till 309.5 "Plast16 148 kr
OK INDUSTRIER PTX-KIT2 Wire Wrapping Tool 18 till 30 Mätare Nimh | AD3NAM 40J751 PTX-KIT24200GråErgonomisk plastBatteridriven18 till 309.5 "Plast47 318 kr
OK INDUSTRIER HW-UW-224INS Wire Wrapping Tool 22 till 24 AWG | AG9VBJ 22KY03 HW-UW-224INS-SilverAluminium-22 till 247"Aluminium11 747 kr
OK INDUSTRIES PTX trådlindningsverktyg Batteri 18 till 32 AWG | AG9VBL 22KY11 PTX3200GråPlastBatteridriven18 till 327"Plast13 774 kr
OK INDUSTRIER PTX-1BF Wire Wrapping Tool Electric 18 till 32 AWG | AG9VBM 22KY12 PTX-1BF3200GråPlastElektrisk med Backforce18 till 327"Plast15 304 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OK INDUSTRIES PTX-2 Wire Wrapping Tool 18 till 30 gauge 230v
6 005 kr /enhet