OMNITEC OA1200 PAC luftfiltreringssystem 16 i x 16 i Hepa | AG6XKD 49K225

OMNITEC OA1200 PAC luftfiltreringssystem 16 tum x 16 tum hepa

Finns i lager
Artikel: AG6XKD Modell: OA1200 PACKorsreferens: 49K225

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

83 092 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftfiltreringssystem
Luftflöde med HEPA-filter200 till 1100 cfm
Amps6.0
ByggPulverlackerat aluminium
decibel67
FiltreringHEPA
Höjd42 "
HP1
Längd22 "
MotorVariabel hastighet termiskt skyddad
Nettovikt105 lb.
Spänning115
Bredd19 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 51.75
Fartygets höjd (cm)69.22
Fartygets längd (cm)113.35
Fartygets bredd (cm)64.45
HS-kod8421398015

Produktinformation:

    • Huvudfilterstorlek (16 "x 16" x 11-1 / 2 ")
    • Förfilterstorlek (16 "x 16" x 2 ")
    • Förfilter typ (veckad)
    • Vakuummätare (0 "till 3" WC)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMNITEC OA1200 PAC luftfiltreringssystem 16 tum x 16 tum hepa
83 092 kr /enhet