OMRON STI

Filter

Electrical

44507-164044521-102044521-105044521-106044507-362044507-365844507-365044507-071644507-164144513-073044507-163144507-1630

Electrical Filter

Kabeldragningsbrytartillbehör

Kabelspänningssatser bestående av PVC-täckta stålkablar och tillhörande hårdvara, ersättningsöglor, dragfjädrar och monteringsfästen som används för att ställa in nödstoppsbrytare i transportörer eller tillverkningsmaskiner. Individuella ersättningsöglor och dragfjädrar finns också

Kabelspänningssats
Artikel (4)
öglebulten
OMRON STI

öglebulten

Punkt: AC2MLH
Artikelnummer : 44506-0720
133 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Vår
OMRON STI

Vår

Punkt: AC2MLJ
Artikelnummer : 44506-0730
414 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen

Kabeldragare

Utformad för att stoppa maskiner eller utrustning snabbt, på avstånd, i en nödsituation. Har kraftigt hus för att klara den krävande industrimiljön och en lockmonterad statusindikator för att underlätta enkel installation och felsökning. IP67-klassad för att tåla rengöring av vatten

Kabeldragare Universal 2nc / 1no
Punkt: AA2KBK
Artikelnummer : 44506-5220
5 818 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen

Nödstoppsknappar med kontaktblock

Används för att undvika skador på maskiner eller pågående arbete genom att stoppa maskinen. Enkel på / av-funktion med push-to-lock och turn-to-reset-åtgärder. Finns i upplysta och icke-upplysta varianter

E-stop-omkopplare 22mm Nc Röd
Punkt: AC2MKT
Artikelnummer : 11004-7053
2 576 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen

Legend plattor

  • Förklaringsskylt, rund
  • Förklaringsskylt, rund
Artikel (2)

Ljusa gardiner

Utformad för att förhindra att arbetare eller operatörer skadas med hjälp av en ljus 880 nm infraröd LED med en svarstid på 16 millisekunder. Har en design med två lådor som gör att sändaren och mottagaren kan arbeta tillsammans och ett aluminiumhölje för att motstå tuffa industriella miljöer

Ljusridåskyddad höjd 17.3 tum
Punkt: AA2KCZ
Artikelnummer : 70230-1222
/enhet
RFQ

Magnetiska tillbehör för säkerhetsspärrbrytare

Inkluderar säkerhetsspärrbrytare för magnetiskt ställdon för användning med MA16-serien. Utformad för att automatiskt öppna säkerhetskontakt och stänga hjälpkontakter när ställdonet rör sig utanför sitt specificerade arbetsområde

Magnetiskt ställdon för Ma16-serien
Punkt: AC2MMC
Artikelnummer : 44507-0716
1 026 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen

Magnetiskt manövrerade säkerhetsspärrbrytare

Magnetiskt manövrerade beröringsfria brytare avsedda för maskinskyddstillämpningar. När ställdonet går utanför arbetsområdet öppnar de sina säkerhetskontakter och stänger hjälpkontakterna. Har ett inkapslat hölje som är perfekt för våta och hårda miljöer

Tryckknappshöljen

Kapsling Säkerhetskontroll 22mm 1 hål
Punkt: AC2MKV
Artikelnummer : 11003-0061
445 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen

Reläuttag

Tillbehör för säkerhetsspärrbrytare

Inkluderar justerbara raka, fyrvägs justerbara, rätvinkliga och raka manövreringsnycklar för användning med Omron STI säkerhetsspärrar

  • Rak manövernyckel
  • Rak manövernyckel
Artikel (2)
Rattvinkelmanövreringsnyckel
Punkt: AC2MLC
Artikelnummer : 11018-0012
188 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen

Säkerhetsspärrbrytare

Säkerhetsspärrbrytare 1no 2nc 5a @ 100v
Punkt: AC2MMM
Artikelnummer : 44501-0120
/enhet
RFQ
Säkerhetsspärrbrytare 2no 2nc 5a @ 100v
Punkt: AA2KBP
Artikelnummer : 44534-0030
7 470 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen

Säkerhetsövervakningsreläer

  • Kraftstyrda reläer
  • Kraftstyrda reläer
Artikel (3)
Reläutvidgningsenhet 3pst-nr
Punkt: AC2MNG
Artikelnummer : 11054-0007
2 971 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen

Byt tillbehör

Rattvinkelmanövreringsnyckel
Punkt: CN2TFY
Artikelnummer : 44513-0700
1 038 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen

Om OMRON STI

Sedan 1933 har Omron STI tillverkat högkvalitativ säkerhetsutrustning perfekt för el-, elektronik-, tillverknings-, robot- och bilindustrin. Varumärkets omfattande katalog innehåller sensorer, säkerhetskomponenter, switchar, reläer, drivenheter och utrustning för strömförsörjning. Omron STI ljusgardiner är utformade för att skydda människor i närheten av rörliga maskiner som palleterare, pressare och lindningar. Dessa gula gardiner har en design med två lådor för att säkerställa att sändaren och mottagaren fungerar tillsammans utan att det behövs en extra kopplingskabel eller kontrollbox. De har aluminiumhus och en högintensiv strömkälla på 2 nm infraröd LED. Säkerhetskontaktkanter i aluminium av Omron STI används på kanterna av eldrivna dörrar eller maskinbord för att skydda personal från skador. Dessa säkerhetskontaktkanter har EPDM-gummikonstruktion för slagtålighet och strömisolering och monteringsskenor gjorda av aluminium för ökad hållbarhet. Dessa UL-, CE- och CSA-certifierade kanter är tillgängliga i längder från 250 mm till 1000 mm.