Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON A-20G-B7-K Snap Switch 20a Spdt Pin Kolv | AF2PMD 6X287

OMRON A-20G-B7-K Snap Switch 20a Spdt Pin Kolv

Finns i lager
Artikel: AF2PMD Modell: A-20G-B7-KKorsreferens: 6X287
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
263SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnäppbrytare
Ställdonets längd1.94 "
KontaktformulärSPDT
Ström20A
Djup0.69 "
Differentiell resa0.008 "
Höjd0.95 "
Husets materialPlast
Längd1.94 "
Max. Förresa0.051 "
Monteringsdimension1 "centra
Driftkraft14.1 till 22.0 oz.
Driftstemp. Räckvidd-25 grader till 80 grader C.
Över resor0.01 "
Släpp kraft10.00 oz.
Terminal typSkruva
Typ av ställdonStiftkolv
Spänningsvärde125/250/480 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod8536509040
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellMax. FörresaStälldonets längdKontaktformulärMonteringsdimensionDriftkraftDriftstemp. RäckviddÖver resorSläpp kraftPris
OMRON A-20G Snap Switch 20a Spdt Pin Kolv | AC2JRN 2KRK1 TO-20G0.051 "1.94 "SPDT1 "centra14.12 till 22.06 oz.-13 grader till 176 grader F.0.01 "10.06 oz.311SEK
OMRON Z-15G Snap Switch 15a Spdt Pin Kolv | AC2JRZ 2KRL2 Z-15G0.016 "Ej tillämpligSPDT1 "centra8.83 till 12.36 oz.-13 grader till 176 grader F.0.005 "4.02 oz.208SEK
OMRON X-10G-B Snap Switch 10a Spdt Pin Kolv | AC2JTN 2KRN7 X-10G-B0.035 "Ej tillämpligSPDT1 "centra18.00 oz.-13 grader till 176 grader F.0.01 "4.02 oz.348SEK
OMRON X-10G Snap Switch 10a Spdt Pin Kolv | AC2JTY 2KRP9 X-10G0.035 "Ej tillämpligSPDT1 "centra18.00 oz.-13 grader till 176 grader F.0.01 "4.02 oz.308SEK
OMRON DZ-10G-1A Snap Switch 10a Dpdt Pin Kolv | AC2JUG 2KRT3 DZ-10G-1A0.067 "1.94 "DPDT1 "centra20.12 oz.-13 grader till 176 grader F.0.005 "2.01 oz.476SEK
OMRON TZ-1G Snap Switch 1a Spdt Pin Kolv | AC2JUN 2KRU1 TZ-1G0.016 "1.94 "SPDT1 "centra17.65 oz.-85 grader till 752 grader F.0.005 "4.02 oz.5 081 kr
OMRON Z-15G Snap Switch 15a 1 No 1 Nc Pin Kolv | AE4CFN 5JED4 Z-15G0.016 "1.94 "SPDT1 "centra12.34 oz.-13 grader till 185 grader F.0.005 "4.02 oz.106SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON A-20G-B7-K Snap Switch 20a Spdt Pin Kolv
263SEK /enhet