Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON A-20GQ Snap Switch 20a Spdt Panelmonterad kolv | AC2JRQ 2KRK3

OMRON A-20GQ Snap Switch 20a Spdt Panelmonterad kolv

Finns i lager
Artikel: AC2JRQ Modell: A-20GQKorsreferens: 2KRK3

Få det Maj 22, Onsdag
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
462SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnäppbrytare
Ställdonets längd0.91 "
KontaktformulärSPDT
Ström20A
Djup0.69 "
Differentiell resa0.008 "
Höjd0.89 "
Husets materialFenol
Längd1.94 "
Max. Förresa0.051 "
Monteringsdimension1 "centra
Driftkraft14.12 till 22.06 oz.
Driftstemp. Räckvidd-13 grader till 176 grader F.
Över resor0.22 "
Släpp kraft10.06 oz.
Terminal typLöd
Typ av ställdonPanelmonterad kolv
Spänningsvärde125/250/480 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8536509040
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellDriftkraftStälldonets längdStrömDriftstemp. RäckviddÖver resorSläpp kraftTerminal typSpänningsvärdePris
OMRON Z-15GQ Snap Switch 15a Spdt Panelmonterad kolv | AC2JTE 2KRL7 Z-15GQ19.06 oz.0.88 "15A-13 grader till 176 grader F.0.217 "4.02 oz.Löd125/250/480 VAC311SEK
OMRON X-10GQ-B Snap Switch 10a Spdt Panelmonterad kolv | AC2JTQ 2KRP1 X-10GQ-B18.00 oz.0.87 "10A-13 grader till 176 grader F.0.22 "4.02 oz.Skruva125 VDC422SEK
OMRON Z-20GQ Snap Switch 20a 1 Nej 1 Nc Panelmonterad kolv | AE4CGF 5JEF0 Z-20GQ22.03 oz.-20A-13 grader till 185 grader F.0.219 "10.00 oz.Skruva125/250/480 VAC233SEK
OMRON Z-25GQ Snap Switch 25a 1 No 1 Nc Panelmonterad kolv | AE4CGK 5JEF8 Z-25GQ22.03 oz.1.94 "25A-13 grader till 185 grader F.0.219 "10.00 oz.Skruva125/250/480 VAC276SEK
OMRON Z-15GQ-B7-K Snap Switch 15a Spdt Panelmonterad kolv | AF2PMC 6X286 Z-15GQ-B7-K8.8 till 12.3 oz.1.03 "15A-25 grader till 80 grader C.0.217 "4.00 oz.Skruva125/250/480 VAC285SEK
OMRON A-20GQ-B7-K Snap Switch 20a Spdt Panelmonterad kolv | AF2PME 6X288 A-20GQ-B7-K14.1 till 22.0 oz.Ej tillämplig20A-25 grader till 80 grader C.0.22 "10.00 oz.Skruva125/250/480 VAC329SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON A-20GQ Snap Switch 20a Spdt Panelmonterad kolv
462SEK /enhet