Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHNEIDER ELEKTRISKt XVBC9B Beacon 70mm hörbart ljud 0.02 A | AG7EVP 6HM52

SCHNEIDER ELECTRIC XVBC9B Beacon 70 mm hörbart ekolod 0.02 A

Finns i lager
Artikel: AG7EVP Modell: XVBC9BKorsreferens: 6HM52
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
3 868 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBeacon hörbart ekolod, 70 mm
FärgSvart
Nuvarande ritad0.02A
Diameter2.75 "
Höjd2.5 "
Husets materialABS + polykarbonat
NEMA-betyg12
Operating temp.-13 till 122 grader F
BetygNEMA 12, IP65
Ljud nivå90 dB
Spänning12 - 48 VDC
Watt0.24 till 0.96

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod8531800040

Produktvarianter

ProduktModellNuvarande ritadLjud nivåSpänningWattPris
SCHNEIDER ELECTRIC XVBC9M Beacon 70mm hörbar ljudsignal 0.05 A | AG7EVQ 6HM53 XVBC9M0.05A75 till 90 dB120-230 VAC6 till 11.56 309 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XVBC9B Beacon 70 mm hörbart ekolod 0.02 A
3 868 kr /enhet