Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON D4NS-4BF-NPT Säkerhetsspärrbrytare 2nc 10a @ 240v | AF6VZL 20LF02

OMRON D4NS-4BF-NPT Säkerhetsförreglingsbrytare 2nc 10a@240v

Finns i lager
Artikel: AF6VZL Modell: D4NS-4BF-NPTKorsreferens: 20LF02
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
1 565 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsspärrbrytare
AC-kontaktbetyg10A @ 240V
Ställdonets längdNyckelberoende
Body Materialpolyamider
LedningsstorlekM20
AnslutningstypM20
Kontaktformulär2NC
KontaktmaterialGuldklädd
DC-kontaktbetyg2.5A @ 250V
Djup1.187 "
Huvudmaterialpolyamider
Höjd4 49 / 64 "
IP-värde67
MovementLateral
Driftkraft19.61 tum. - lb Max
Driftstemp. Räckvidd-30 grader till 70 grader C.
Positiv resa20mm
Förresa10 +/- 5 mm
RotationCW / CCW
StilPlastlåsning
Bredd1 7 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8536509065

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Standardiserade guldklädda kontakter ger hög kontakttillförlitlighet, tillämplig på både standard- och mikrobelastningar

Produktvarianter

ProduktModellKontaktformulärPris
OMRON D4NS-4AF-NPT Säkerhetsspärrbrytare 1no 1nc 10a @ 240v | AF6VZK 20LF01 D4NS-4AF-NPT1NO, 1NC1 524 kr
OMRON D4NS-4CF-NPT Säkerhetsspärrbrytare 1no 2nc 10a @ 240v | AF6VZM 20LF03 D4NS-4CF-NPT1NO, 2NC1 739 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON D4NS-4BF-NPT Säkerhetsförreglingsbrytare 2nc 10a@240v
1 565 kr /enhet