Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON E3FB-RP21 Fotoelektrisk sensor Npn 13 fot Ip69k | AF6YVR 20RD81

OMRON E3FB-RP21 Fotoelektrisk sensor Npn 13 fot Ip69k

Finns i lager
Artikel: AF6YVR Modell: E3FB-RP21Korsreferens: 20RD81
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
2 590 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFotoelektrisk sensor
Body MaterialNickelpläterad mässing
Krets typNPN
Djup3.25 "
Diameter18mm
Elektrisk kopplingM12-kontakt
IP-värde69K
Längd45mm
LjuskällaRöd LED
Max. Ladda ström100mA
Max. Avkänningsavstånd13 ft.
Min. Objektstorlek75mm Dia. Ogenomskinlig
NEMA-betygIP69K
Driftstemp. Räckvidd-25 grader till 55 grader C.
DriftlägeValbart ljus eller mörkt på
Strömförsörjning5 till 30 VDC
Respons tid0.5 msek.
AvkänningsmetodRetroreflekterande
FormaCylindrisk
Bredd0.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)8.26
Fartygets bredd (cm)1.91
HS-kod8541408000

Produktvarianter

ProduktModellStrömförsörjningBody MaterialDjupAvkänningsmetodFormaBreddElektrisk kopplingIP-värdePris
OMRON EE-SX470 Fotoelektrisk sensor 5mm Npn | AC3NLH 2UXY1 EE-SX4705 till 24 VDCPBT1.11 "Genom BeamStandardplats0.25 "Spade50626SEK
OMRON EE-SX471 Fotoelektrisk sensor 5mm Npn | AC3NLJ 2UXY3 EE-SX4715 till 24 VDCPBT0.63 "Genom BeamL-spår0.25 "Spade50615SEK
OMRON EE-SX472 Fotoelektrisk sensor 5mm Npn | AC3NLK 2UXY5 EE-SX4725 till 24 VDCPBT1.11 "Genom BeamT-spår0.75 "Spade50638SEK
OMRON EE-SX473 Fotoelektrisk sensor 5mm Npn | AC3NLL 2UXY7 EE-SX4735 till 24 VDCPBT1.11 "Genom BeamL-Close-kortplats0.25 "Spade50660SEK
OMRON EE-SX474 Fotoelektrisk sensor 5mm Npn | AC3NLM 2UXY9 EE-SX4745 till 24 VDCPBT0.61 "Genom BeamT-Close-kortplats0.54 "Spade50757SEK
OMRON EE-SX670 Fotoelektrisk sensor 5mm Npn | AC3NLN 2UXZ2 EE-SX6705 till 24 VDCPBT1.11 "Genom BeamStandardplats0.25 "Spade50648SEK
OMRON EE-SX670A Fotoelektrisk sensor 5mm Npn | AC3NLQ 2UXZ4 EE-SX670A5 till 24 VDCPBT1.11 "Genom BeamStandardplats0.25 "Spade50607SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON E3FB-RP21 Fotoelektrisk sensor Npn 13 fot Ip69k
2 590 kr /enhet