Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON G2R-1A-T-DC12 Relä 4Pin SPST 10A 12VDC | AE7MLJ 5ZH12

OMRON G2R-1A-T-DC12 Relä 4Pin SPST 10A 12VDC

Finns i lager
Artikel: AE7MLJ Modell: G2R-1A-T-DC12Korsreferens: 5ZH12
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
122SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRelä
Spole VA-betyg0.52
Spolvolts12 VDC
Kontaktförstärkarklass (resistiv)10
KontaktformulärSPST
KontaktmaterialSilverlegering
Kontaktbetyg10A @ 250VAC / 30VDC
HP @ 120V1/3
HP @ 240V1/2
MonteringToppfläns
Nålar4
SocketIngen
StatusindikatorNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8536490080
URSPRUNGSLANDMY

Produktvarianter

ProduktModellSpole VA-betygSpolvoltsKontaktformulärHzNålarPris
OMRON G2R-1A-T-AC240 Relä 4Pin SPST 10A 240VAC | AB4HXH 1YCW5 G2R-1A-T-AC2400.9240 VACSPST50/604262SEK
OMRON G2R-1-T-AC240 Relä 5Pin SPDT 10A 240VAC | AB4HXN 1YCX7 G2R-1-T-AC2400.9240 VACSPDT50/605274SEK
OMRON G2R-1A-T-DC24 Relä 4Pin SPST 10A 24VDC | AE7MLK 5ZH13 G2R-1A-T-DC240.5224 VDCSPST-4122SEK
OMRON G2R-1-T-DC12 Relä 5Pin SPDT 10A 12VDC | AE7MLL 5ZH16 G2R-1-T-DC120.5212 VDCSPDT-5135SEK
OMRON G2R-1-T-DC24 Relä 5Pin SPDT 10A 24VDC | AE7MLM 5ZH17 G2R-1-T-DC240.5224 VDCSPDT-5135SEK
OMRON G2R-1A-T-AC24 Relä 4Pin SPST 10A 24VAC | AE7ZPF 6C890 G2R-1A-T-AC240.924 VACSPST604147SEK
OMRON G2R-1A-T-AC120 Relä 4Pin SPST 10A 120VAC | AE7ZPG 6C891 G2R-1A-T-AC1200.9120 VACSPST604146SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON G2R-1A-T-DC12 Relä 4Pin SPST 10A 12VDC
122SEK /enhet