Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON G3NA475BUTU2AC100240 halvledarrelä 100 till 264VAC 75A | AH4TQU 35KU21

OMRON G3NA475BUTU2AC100240 Solid State-relä 100 till 264VAC 75A

Finns i lager
Artikel: AH4TQU Modell: G3NA475BUTU2AC100240Korsreferens: 35KU21
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
2 348 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSolid State Relay
FallfärgBeige
FingersäkerJa
Inspänning100 till 264 VAC
Max. Utgångsförstärkare75
Monteringyta
Antal poler1
Utspänning24 till 240 VAC
Byt typFototriak
Tänds vidNollkorsning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)6.1
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellSpänningsutgångAmpsFallfärgInspänningArtikelMax. UtgångsförstärkareFasByt typPris
OMRON G3NA-610B-DC5-24 halvledarrelä Puck Style-utgång 10A | AB4JBA 1YDL5 G3NA-610B-DC5-24AC-BeigeDCHalvledarrelä, puckstil10A3Optokopplare1 804 kr
OMRON G3NA-610B-AC100-240 Solid State Relay Puck Style Output 10A | AB4JBC 1YDL7 G3NA-610B-AC100-240AC-BeigeACHalvledarrelä, puckstil10A3Optokopplare1 753 kr
OMRON G3NA-625B-DC5-24 halvledarrelä Puck Style-utgång 25A | AB4JBJ 1YDN5 G3NA-625B-DC5-24AC-BeigeDCHalvledarrelä, puckstil25A3Optokopplare1 919 kr
OMRON G3NA-625B-AC100-240 halvledarrelä Puck Style-utgång 25A | AB4JBK 1YDN7 G3NA-625B-AC100-240AC-BeigeACHalvledarrelä, puckstil25A3Optokopplare1 766 kr
OMRON G3NA-650B-AC100-240 halvledarrelä Puck Style-utgång 50A | AB4JBL 1YDP1 G3NA-650B-AC100-240400-600 VAC50Beige100-240 VACHalvledarrelä, puckstil50A1Optokopplare2 128 kr
OMRON G3NA-210B-AC200-240 Relä Solid State | AE7ZPP 6C902 G3NA-210B-AC200-24024-240 VAC10Tan200-240 VACHalvledarrelä, puckstil10A3Optokopplare671SEK
OMRON G3NA-240B-AC200-240 Relä Solid State | AE7ZPW 6C908 G3NA-240B-AC200-24024-240 VAC40Tan200-240 VACHalvledarrelä, puckstil40A3Optokopplare1 332 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON G3NA475BUTU2AC100240 Solid State-relä 100 till 264VAC 75A
2 348 kr /enhet