Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON G3NA-610B-DC5-24 halvledarrelä Puck Style-utgång 10A | AB4JBA 1YDL5

OMRON G3NA-610B-DC5-24 Solid State Relay Puck Style Output 10A

Finns i lager
Artikel: AB4JBA Modell: G3NA-610B-DC5-24Korsreferens: 1YDL5
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
1 697 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHalvledarrelä, puckstil
FallfärgBeige
FingersäkerJa
InspänningDC
Max. Ingångs volt24
Max. Utgångsförstärkare10A
Max. Utgående volt600
Max. Utgång med kylfläns (A)10
Min. Ingångs volt5
Min. Utgående volt400
Monteringyta
Fas3
Byt typOptokopplare
Tänds vidNollkors
SpänningsutgångAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)20.83
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod8536490080
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellSpänningsutgångAmpsFallfärgInspänningArtikelMax. UtgångsförstärkareFasByt typPris
OMRON G3NA-610B-AC100-240 Solid State Relay Puck Style Output 10A | AB4JBC 1YDL7 G3NA-610B-AC100-240AC-BeigeACHalvledarrelä, puckstil10A3Optokopplare1 648 kr
OMRON G3NA-625B-DC5-24 halvledarrelä Puck Style-utgång 25A | AB4JBJ 1YDN5 G3NA-625B-DC5-24AC-BeigeDCHalvledarrelä, puckstil25A3Optokopplare1 805 kr
OMRON G3NA-625B-AC100-240 halvledarrelä Puck Style-utgång 25A | AB4JBK 1YDN7 G3NA-625B-AC100-240AC-BeigeACHalvledarrelä, puckstil25A3Optokopplare1 661 kr
OMRON G3NA-650B-AC100-240 halvledarrelä Puck Style-utgång 50A | AB4JBL 1YDP1 G3NA-650B-AC100-240400-600 VAC50Beige100-240 VACHalvledarrelä, puckstil50A1Optokopplare2 007 kr
OMRON G3NA-210B-AC200-240 Relä Solid State | AE7ZPP 6C902 G3NA-210B-AC200-24024-240 VAC10Tan200-240 VACHalvledarrelä, puckstil10A3Optokopplare671SEK
OMRON G3NA-240B-AC200-240 Relä Solid State | AE7ZPW 6C908 G3NA-240B-AC200-24024-240 VAC40Tan200-240 VACHalvledarrelä, puckstil40A3Optokopplare1 332 kr
OMRON G3NA475BUTU2AC100240 halvledarrelä 100 till 264VAC 75A | AH4TQU 35KU21 G3NA475BUTU2AC100240--Beige100 till 264 VACSolid State Relay75-Fototriak2 348 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON G3NA-610B-DC5-24 Solid State Relay Puck Style Output 10A
1 697 kr /enhet