Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON G7J-4A-T-W1-AC100/120 Slutet strömrelä 25a 100/120vac 4pst | AB4HUH 1YCK5

OMRON G7J-4A-T-W1-AC100/120 Slutet strömrelä 25a 100/120vac 4pst

Finns i lager
Artikel: AB4HUH Model: G7J-4A-T-W1-AC100/120Korsreferens: 1YCK5
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
752SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlutet effektrelä
Spolbetyg2.6VA, 2.0W
Spole VA-betyg1.8 till 2.6
Spolvolts100 / 120 VAC
Kontaktförstärkarklass (induktiv)25A @ 220VAC (NO) / 8A @ 220VAC (NC)
Kontaktförstärkarklass (resistiv)25A @ 220 VAC (NO)/8A @ 220 VAC (NC)
Kontaktformulär4PST-NR
KontaktmaterialSilverlegering
Mått2.52 "H, 1.36" W, 2.03 "D
Elektrisk koppling1/4 "flikterminal
HP @ 120V1.5
HP @ 240V3
Hz50/60
MonteringKonsol
Antal poler4
Nålar10

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)12.45
Fartygets längd (cm)20.83
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8536490080
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellMonteringSpole VA-betygSpolvoltsAntal polerNålarKontaktförstärkarklass (resistiv)KontaktformulärMåttPris
OMRON G7L-1A-BJ-CB-DC12 slutet effektrelä 30a 12vdc Spst | AB4HRQ 1YCE9 G7L-1A-BJ-CB-DC12Konsol1.912 VDC1430A vid 220 VACSPST-NR2.07 "H, 1.44" W, 1.36 "D438SEK
OMRON G7L-1A-BJ-CB-DC24 slutet effektrelä 30a 24vdc Spst | AB4HRR 1YCF1 G7L-1A-BJ-CB-DC24Konsol1.924 VDC1430A vid 220 VACSPST-NR2.07 "H, 1.44" W, 1.36 "D420SEK
OMRON G7L-1A-BJ-CB-AC24 Kapslat effektrelä 30a 24vac Spst | AB4HRT 1YCF2 G7L-1A-BJ-CB-AC24Konsol1.7 till 2.524 VAC1430A vid 220 VACSPST-NR2.07 "H, 1.44" W, 1.36 "D360SEK
OMRON G7L-1A-BJ-CB-AC100 / 120 Slutet effektrelä 30a 100 / 120vac Spst | AB4HRU 1YCF3 G7L-1A-BJ-CB-AC100 / 120Konsol1.7 till 2.5100 / 120 VAC1430A vid 220 VACSPST-NR2.07 "H, 1.44" W, 1.36 "D342SEK
OMRON G7L-1A-BJ-CB-AC200/240 Kapslat effektrelä 30a 200/240vac Spst | AB4HRV 1YCF4 G7L-1A-BJ-CB-AC200 / 240Konsol1.7 till 2.5200 / 240 VAC1430A vid 220 VACSPST-NR2.07 "H, 1.44" W, 1.36 "D362SEK
OMRON G7L-1A-TJ-CB-DC12 slutet effektrelä 30a 12vdc Spst | AB4HRW 1YCF5 G7L-1A-TJ-CB-DC12Konsol1.912 VDC1430A vid 220 VACSPST-NR2.09 "H, 1.44" W, 2.07 "D276SEK
OMRON G7L-1A-TJ-CB-DC24 slutet effektrelä 30a 24vdc Spst | AB4HRX 1YCF6 G7L-1A-TJ-CB-DC24Konsol1.924 VDC1430A vid 220 VACSPST-NR2.09 "H, 1.44" W, 2.07 "D276SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON G7J-4A-T-W1-AC100/120 Slutet strömrelä 25a 100/120vac 4pst
752SEK /enhet