Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON H3CA-A Timerrelä 9990 Hr. 11 stift 3a Spdt 24v | AA8TZB 1A983

OMRON H3CA-A Timer Relä 9990 Hr. 11 Pin 3a Spdt 24v

Finns i lager
Artikel: AA8TZB Modell: H3CA-AKorsreferens: 1A983

Få det Maj 20, Måndag
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
2 608 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTidsfördröjningsrelä
JusteringsmetodTumhjulomkopplare
BastypOctal
Spolbetyg5VA
Spole VA-betyg5
Spolvolts24 till 240VAC / 12 till 240VDC
Kontaktförstärkarklass (resistiv)3A
KontaktformulärSPDT
KontaktmaterialSilverlegering
Elektrisk kopplingSocket
Funktion On Delay, Off Delay 1, Off Delay 2, Interval Delay, Cycle 1 shot, Repeat Cycle Equal On / Off Time, Signal Interval / Off Delay, Signal On Delay / Off Delay
Hz50/60
Max. Tidsinställning9990 timmar
Min. Tidsinställning0.1 sek.
MonteringAnslut eller panelen
Antal funktioner8
Driftfunktioner1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9
Nålar11
Socket6X156, 1EGP2, 1EGP4
Socket-kodB
StatusindikatorDisplay

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)11.18
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8536490050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMonteringBastypSpole VA-betygAntal funktionerNålarSpolvoltsKontaktförstärkarklass (resistiv)Funktion Pris
OMRON H5CX-AN AC100-240 Timerrelä 9999 Hr. 13 Pin 5a Spdt 120v | AE3TUV 5FYF9 H5CX-AN AC100-240PanelSkruva6.2113120 VAC5A2 signal på fördröjning, 2 påslagsfördröjning, 2 upprepningscykler, signal av fördröjning, intervall, kumulativ, på/av arbetscykel, Twin Timer på-start/av-start3 226 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON H3CA-A Timer Relä 9990 Hr. 11 Pin 3a Spdt 24v
2 608 kr /enhet