Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON H5CX-AN AC100-240 Timerrelä 9999 Hr. 13 Pin 5a Spdt 120v | AE3TUV 5FYF9

OMRON H5CX-AN AC100-240 Timerrelä 9999 Hr. 13 Pin 5a Spdt 120v

Finns i lager
Artikel: AE3TUV Modell: H5CX-AN AC100-240Korsreferens: 5FYF9
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
3 226 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTidsfördröjningsrelä
BastypSkruva
Spole VA-betyg6.2
Spolvolts120 VAC
Kontaktförstärkarklass (resistiv)5A
KontaktformulärSPDT
KontaktmaterialSilverlegering
Visa7-segments LCD
Funktion 2 signal på fördröjning, 2 påslagsfördröjning, 2 upprepningscykler, signal av fördröjning, intervall, kumulativ, på/av arbetscykel, Twin Timer på-start/av-start
Hz50/60
Max. Tidsinställning9999 timmar
Min. Tidsinställning0.0001 sek.
MonteringPanel
Antal funktioner1
Nålar13
StatusindikatorDisplay
Typ1/16 DIN, Dual Display, Skruvterminal

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1845
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod9106907500
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMonteringBastypSpole VA-betygAntal funktionerNålarSpolvoltsKontaktförstärkarklass (resistiv)Funktion Pris
OMRON H3CA-A Timerrelä 9990 Hr. 11 stift 3a Spdt 24v | AA8TZB 1A983 H3CA-AAnslut eller panelenOctal581124 till 240VAC / 12 till 240VDC3AOn Delay, Off Delay 1, Off Delay 2, Interval Delay, Cycle 1 shot, Repeat Cycle Equal On / Off Time, Signal Interval / Off Delay, Signal On Delay / Off Delay2 608 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON H5CX-AN AC100-240 Timerrelä 9999 Hr. 13 Pin 5a Spdt 120v
3 226 kr /enhet