Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON LY2N-DC24 Relä 8-polig Dpdt 10a 24vdc | AB4HVH 1YCP1

OMRON LY2N-DC24 Relä 8-polig Dpdt 10a 24vdc

Finns i lager
Artikel: AB4HVH Modell: LY2N-DC24Korsreferens: 1YCP1

Få det Maj 8, Onsdag
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
222SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRelä
BastypFyrkant
Spole VA-betyg0.9
Spolvolts24 VDC
Kontaktförstärkarklass (resistiv)10
KontaktformulärDPDT
KontaktmaterialSilverlegering
Kontaktbetyg10A @ 120VAC / 24VDC
Hz50/60
MonteringPanel
Nålar8
Tryck för att testaManuell
SocketTillverkare Nr PTF08A-E
Socket-kodD
StatusindikatorLED

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8536410050
URSPRUNGSLANDID

Produktvarianter

ProduktModellNålarBastypSpole VA-betygTryck för att testaSocketKontaktförstärkarklass (resistiv)KontaktformulärKontaktmaterialPris
OMRON G2R-1-SN-DC24 (S) Relä 5-stifts Spdt 10a 24vdc | AB4HUL 1YCK8 G2R-1-SN-DC24 (S)5Fyrkant0.53ManuellTillverkare Nr P2RF-05-E10SPDTSilverlegering206SEK
OMRON MJN1C-N-DC24 Relä 5-stifts Spdt 10a 24vdc | AB4HUR 1YCL4 Mjn1c-n-dc245Fyrkant1.2ManuellTillverkare Nr PTF11PC10SPDTSilverlegering459SEK
OMRON LY1N-DC24 Relä 8-polig Spdt 15a 24vdc | AB4HUX 1YCL9 Ly1n-dc248Fyrkant0.9ManuellTillverkare Nr PTF08A-E15SPDTSilverlegering184SEK
OMRON G2R-2-SN-DC24 (S) Relä 8-stifts Dpdt 5a 24vdc | AB4HVC 1YCN5 G2R-2-SN-DC24 (S)8Fyrkant0.53ManuellTillverkare Nr P2RF-08-E5DPDTSilverlegering200SEK
OMRON MJN2C-N-DC24 Relä 8-polig Dpdt 10a 24vdc | AB4HVK 1YCP3 Mjn2c-n-dc248Fyrkant1.2ManuellTillverkare Nr PTF11PC10DPDTSilverlegering454SEK
OMRON MY2N-DC24 (S) Relä 8-polig Dpdt 10a 24vdc | AB4HVQ 1YCP8 MY2N-DC24 (S)8Fyrkant0.9ManuellTillverkare Nr PYF08A-E10DPDTSilver Nickel148SEK
OMRON LY3N-DC24 Relä 11pin 3pdt 10a 24vdc | AB4HVW 1YCR4 Ly3n-dc2411Fyrkant1.4ManuellTillverkare Nej. PTF11A103PDTSilverlegering308SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON LY2N-DC24 Relä 8-polig Dpdt 10a 24vdc
222SEK /enhet