Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON MJN2C-N-AC240 Relä 8-stifts Dpdt 10a 240vac | AB4HVN 1YCP6

OMRON MJN2C-N-AC240 Relä 8-stift Dpdt 10a 240vac

Finns i lager
Artikel: AB4HVN Modell: MJN2C-N-AC240Korsreferens: 1YCP6

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

606SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRelä
BastypFyrkant
Spole VA-betyg1.7
Spolvolts240 VAC
Kontaktförstärkarklass (resistiv)10
KontaktformulärDPDT
KontaktmaterialSilverlegering
Kontaktbetyg10A @ 240VAC / 28VDC
Hz50/60
MonteringPanel
Nålar8
Tryck för att testaManuell
SocketTillverkare Nr PTF11PC
Socket-kodC
StatusindikatorLED

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)21.08
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod8536490080
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMonteringBastypSpole VA-betygNålarTryck för att testaSocketKontaktförstärkarklass (resistiv)KontaktformulärPris
OMRON G2R-1-SN-AC240 (S) Relä 5-stifts Spdt 10a 240vac | AB4HUP 1YCL2 G2R-1-SN-AC240 (S)Tryckt kretskortFyrkant0.95ManuellTillverkare Nr P2RF-05-E10SPDT349SEK
OMRON G2R-2-SN-AC240 (S) Relä 8-stifts Dpdt 5a 240vac | AB4HVF 1YCN8 G2R-2-SN-AC240 (S)Tryckt kretskortFyrkant0.98ManuellTillverkare Nr P2RF-08-E5DPDT319SEK
OMRON MY2N-AC220 / 240 (S) Relä 8-stifts Dpdt 10a 240vac | AB4HVU 1YCR2 MY2N-AC220 / 240 (S)Fyrkantigt uttagFyrkant0.9 till 1.18ManuellTillverkare Nr PYF08A-E10DPDT196SEK
OMRON LY3N-AC240 Relä 11pin 3pdt 10a 240vac | AB4HVZ 1YCR7 LY3N-AC240Fyrkantigt uttagFyrkant1.6 till 211ManuellTillverkare Nej. PTF11A103PDT316SEK
OMRON MJN3C-N-AC240 Relä 11pin 3pdt 10a 240vac | AB4HWD 1YCT2 MJN3C-N-AC240PanelFyrkant211ManuellTillverkare Nr PTF11PC103PDT491SEK
OMRON MY3N-AC220 / 240 Relä 11pin 3pdt 5a 240vac | AB4HWJ 1YCT7 MY3N-AC220 / 240Uttag eller lödterminalFyrkant0.9 till 1.111ManuellTillverkare Nej. PYF11A53PDT282SEK
OMRON LY4N-AC240 Relä 14pin 4pdt 10a 240vac | AB4HWM 1YCU1 LY4N-AC240Fyrkantigt uttagFyrkant1.95 till 2.514ManuellTillverkare Nr PTF14A-E, PTF14A104PDT392SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON MJN2C-N-AC240 Relä 8-stift Dpdt 10a 240vac
606SEK /enhet