Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON MK2KP-UA-DC12 Dual Coil Latching Relay 11pin Dpdt 12v | AB4JAT 1YDK7

OMRON MK2KP-UA-DC12 Dual Coil Latching Relay 11pin Dpdt 12v

Finns i lager
Artikel: AB4JAT Modell: MK2KP-UA-DC12Korsreferens: 1YDK7
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
1 091 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbelspoligt spärrrelä
BastypOctal
Spole VA-betyg2.3 till 2.7
Spolvolts12 VDC
Kontaktförstärkarklass (resistiv)5
KontaktformulärDPDT
KontaktmaterialSilver
Kontaktbetyg10A @ 250VAC / 28VDC
Hz50/60
MonteringUttalsuttag
Nålar11
Tryck för att testaManuell
SocketTillverkare Nr PF113A-E
Socket-kodB
StatusindikatorMekanisk flagga

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)3.56
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod8536490080
URSPRUNGSLANDJP

Produktinformation:

Omron MK2KP-UA-DC12 låsrelä med dubbla spole är idealiskt för elpaneler som kräver pålitliga reläer för att förhindra felströmmar och överbelastning. Detta dubbellåsande relä används i industriella applikationer som sekvensering och styrning av kraft för maskiner eller kontrollpaneler.

Funktioner:

  • Omron MK2KP-UA-DC12 låsrelä med dubbla spole har ett insticksrelä för att förhindra flera kretsar med en enda trigger i felsituationer.
  • Den har ett DPDT-omkopplarrelä som är lämpligt för drift med hög ström och spänning.
  • Detta låsrelä med dubbla spole är utrustat med silverkontakt för sin höga ledningsförmåga och långa livslängd.
  • Den levereras med en mekanisk flaggindikator som underlättar inspektion av kontaktfunktion.

Standarder och godkännanden:

  • CSA
  • TUV
  • UL
  • VDE

Vanliga frågor och svar:

F. Kan detta dubbla spärrrelä hålla kontakterna?

S. Ja, det här låsreläet använder två motsatta spolar, och efter att spolen är strömlös håller en permanentmagnet eller en över-centerfjäder kontakterna på plats.

Produktvarianter

ProduktModellSocketBastypSpole VA-betygKontaktförstärkarklass (resistiv)KontaktmaterialKontaktbetygMonteringNålarPris
OMRON MY2K-DC12 Låsrelä med dubbla spolar 10-stifts Dpdt 12v | AE7MQK 5ZJ09 MY2K-DC12Tillverkare Nej PYF14AEFyrkant0.93Silver Nickel3A @ 220VAC / 24VDCFyrkantigt uttag10840SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON MK2KP-UA-DC12 Dual Coil Latching Relay 11pin Dpdt 12v
1 091 kr /enhet