Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON MY2F-AC220 / 240 Relä 8Pin DPDT 10A 240VAC | AB4HYG 1YDA3

OMRON MY2F-AC220/240 Relä 8Pin DPDT 10A 240VAC

Finns i lager
Artikel: AB4HYG Modell: MY2F-AC220/240Korsreferens: 1YDA3
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
172SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRelä
Spole VA-betyg0.9 till 1.1
Spolvolts240 VAC
Kontaktförstärkarklass (resistiv)10
KontaktformulärDPDT
KontaktmaterialSilver Nickel
Kontaktbetyg5A @ 220VAC / 24VDC
HP @ 120V1/6
HP @ 240V1/6
Hz50/60
MonteringToppfläns
Nålar8
StatusindikatorNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)4.83
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8536490080
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellSpole VA-betygSpolvoltsKontaktförstärkarklass (resistiv)KontaktformulärKontaktbetygNålarPris
OMRON MY2F-AC110 / 120 Relä 8Pin DPDT 10A 120VAC | AB4HYF 1YDA2 MY2F-AC110 / 1200.9 till 1.1120 VAC10DPDT5A @ 220VAC / 24VDC8133SEK
OMRON MY3F-DC24 Relä 11Pin 3PDT 5A 24VDC | AB4HYP 1YDB1 MY3F-DC240.924 VDC53PDT5A @ 220VAC / 24VDC11202SEK
OMRON MY3F-AC24 Relä 11Pin 3PDT 5A 24VAC | AB4HYQ 1YDB2 MY3F-AC241 till 1.224 VAC53PDT5A @ 220VAC / 24VDC11181SEK
OMRON MY4F-AC24 Relä 14Pin 4PDT 5A 24VAC | AB4HZB 1YDC3 MY4F-AC241 till 1.224 VAC54PDT3A @ 220VAC / 24VDC14181SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON MY2F-AC220/240 Relä 8Pin DPDT 10A 240VAC
172SEK /enhet