Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON MY4Z-DC24 (S) Relä 14pin 4pdt 3a 24vdc | AB4JAJ 1YDF8

OMRON MY4Z-DC24(S) relä 14pin 4pdt 3a 24vdc

Finns i lager
Artikel: AB4JAJ Modell: MY4Z-DC24 (S)Korsreferens: 1YDF8
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
257SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRelä
BastypFyrkant
Spole VA-betyg0.9
Spolvolts24 VDC
Kontaktförstärkarklass (resistiv)3
Kontaktformulär4PDT
KontaktmaterialSilver Nickel
Kontaktbetyg3A @ 250VAC / 30VDC
Hz50/60
MonteringFyrkantigt uttag
Nålar14
Tryck för att testaManuell
SocketTillverkare Nej PYF14AE
Socket-kodG
StatusindikatorNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8536490080
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellNålarBastypSpole VA-betygTryck för att testaSocketKontaktförstärkarklass (resistiv)KontaktformulärKontaktmaterialPris
OMRON G2R-1-SN-DC24 (S) Relä 5-stifts Spdt 10a 24vdc | AB4HUL 1YCK8 G2R-1-SN-DC24 (S)5Fyrkant0.53ManuellTillverkare Nr P2RF-05-E10SPDTSilverlegering206SEK
OMRON MJN1C-N-DC24 Relä 5-stifts Spdt 10a 24vdc | AB4HUR 1YCL4 Mjn1c-n-dc245Fyrkant1.2ManuellTillverkare Nr PTF11PC10SPDTSilverlegering459SEK
OMRON LY1N-DC24 Relä 8-polig Spdt 15a 24vdc | AB4HUX 1YCL9 Ly1n-dc248Fyrkant0.9ManuellTillverkare Nr PTF08A-E15SPDTSilverlegering184SEK
OMRON G2R-2-SN-DC24 (S) Relä 8-stifts Dpdt 5a 24vdc | AB4HVC 1YCN5 G2R-2-SN-DC24 (S)8Fyrkant0.53ManuellTillverkare Nr P2RF-08-E5DPDTSilverlegering200SEK
OMRON LY2N-DC24 Relä 8-polig Dpdt 10a 24vdc | AB4HVH 1YCP1 Ly2n-dc248Fyrkant0.9ManuellTillverkare Nr PTF08A-E10DPDTSilverlegering222SEK
OMRON MJN2C-N-DC24 Relä 8-polig Dpdt 10a 24vdc | AB4HVK 1YCP3 Mjn2c-n-dc248Fyrkant1.2ManuellTillverkare Nr PTF11PC10DPDTSilverlegering454SEK
OMRON MY2N-DC24 (S) Relä 8-polig Dpdt 10a 24vdc | AB4HVQ 1YCP8 MY2N-DC24 (S)8Fyrkant0.9ManuellTillverkare Nr PYF08A-E10DPDTSilver Nickel148SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON MY4Z-DC24(S) relä 14pin 4pdt 3a 24vdc
257SEK /enhet