Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON Z-15GQ22 Switch 15a 1 No 1 Nc Panel Metrisk Rullkolv | AE4CFU 5JED9

OMRON Z-15GQ22 Switch 15a 1 No 1 Nc Panel Metrisk Rullkolv

Finns i lager
Artikel: AE4CFU Modell: Z-15GQ22Korsreferens: 5JED9

Få det Maj 16, Torsdag
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
229SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnäppbrytare
Ställdonets längd1.94 "
KontaktformulärSPDT
Ström15A
Differentiell resa0.002 "
Höjd1.7 "
Husets materialFenolskal och omslag
Längd1.94 "
Max. Förresa0.016 "
Monteringsdimension1 "centra
Driftkraft12.34 oz.
Driftstemp. Räckvidd-13 grader till 185 grader F.
Över resor0.141 "
Släpp kraft4.02 oz.
Terminal typSkruva
Typ av ställdonPanelmonterad rullkolv
Spänningsvärde125/250/480 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod8536509040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDifferentiell resaHöjdMax. FörresaDriftkraftÖver resorSläpp kraftTyp av ställdonPris
OMRON Z-15GL2 Switch 15a 1 No 1 Nc Leaf Roller hendel | AE4CGC 5JEE7 Z-15GL20.051 "1.62 "0.157 "5.29 oz.0.063 "0.50 oz.Rullspak för blad148SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON Z-15GQ22 Switch 15a 1 No 1 Nc Panel Metrisk Rullkolv
229SEK /enhet