Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON Z-15GS Switch 15a Spdt Slim Spring Plunger Low Force | AC2JTA 2KRL3

OMRON Z-15GS Switch 15a Spdt Slim fjäderkolv Låg kraft

Finns i lager
Artikel: AC2JTA Modell: Z-15GSKorsreferens: 2KRL3
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
221SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnäppbrytare
Ställdonets längd0.54 "
KontaktformulärSPDT
Ström15A
Djup0.69 "
Differentiell resa0.002 "
Höjd0.84 "
Husets materialFenol
Längd1.94 "
Max. Förresa0.016 "
Monteringsdimension1 "centra
Driftkraft8.83 till 12.36 oz.
Driftstemp. Räckvidd-13 grader till 176 grader F.
Över resor0.063 "
Släpp kraft4.02 oz.
Terminal typLöd
Typ av ställdonSmal fjäderkolv, låg kraft
Spänningsvärde125/250/480 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod8536509040
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellStälldonets längdMonteringsdimensionDriftkraftDriftstemp. RäckviddSläpp kraftTerminal typPris
OMRON Z-15GS-B7-K Switch 15a Spdt Slim fjäderkolv Lågkraft | AD3AHR 3XG51 Z-15GS-B7-K1.03 "1.03 "centra8.8 till 12.3 oz.-25 grader till 80 grader C.4.00 oz.Skruva261SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON Z-15GS Switch 15a Spdt Slim fjäderkolv Låg kraft
221SEK /enhet