Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON Z-15GS-B7-K Switch 15a Spdt Slim fjäderkolv Lågkraft | AD3AHR 3XG51

OMRON Z-15GS-B7-K Switch 15a Spdt Slim fjäderkolv Låg kraft

Finns i lager
Artikel: AD3AHR Modell: Z-15GS-B7-KKorsreferens: 3XG51
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
261SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnäppbrytare
Ställdonets längd1.03 "
KontaktformulärSPDT
Ström15A
Differentiell resa0.002 "
Husets materialFenol
Max. Förresa0.016 "
Monteringsdimension1.03 "centra
Driftkraft8.8 till 12.3 oz.
Driftstemp. Räckvidd-25 grader till 80 grader C.
Över resor0.063 "
Släpp kraft4.00 oz.
Terminal typSkruva
Typ av ställdonSmal fjäderkolv, låg kraft
Spänningsvärde125/250/480 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8536509040
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellStälldonets längdMonteringsdimensionDriftkraftDriftstemp. RäckviddSläpp kraftTerminal typPris
OMRON Z-15GS Switch 15a Spdt Slim Spring Plunger Low Force | AC2JTA 2KRL3 Z-15GS0.54 "1 "centra8.83 till 12.36 oz.-13 grader till 176 grader F.4.02 oz.Löd221SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON Z-15GS-B7-K Switch 15a Spdt Slim fjäderkolv Låg kraft
261SEK /enhet