Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON ZE-Q-2S medföljande gränslägesbrytare Toppställdon Spdt | AD3AHX 3XG56

OMRON ZE-Q-2S medföljande gränslägesbrytare Toppställdon Spdt

Finns i lager
Artikel: AD3AHX Modell: ZE-Q-2SKorsreferens: 3XG56

Få det Maj 8, Onsdag
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
787SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStängd gränslägesbrytare
Ställdonets placering★★★★
StälldonstilPlunger
Amps15
Body MaterialAluminium
KontaktformulärSPDT
Djup2.9 "
Elektrisk kopplingSkruvplintar
Höjd3.4 "
IP-värde60
MovementStandard
NEMA-betyg1
Driftkraft8.8 till 12.3 oz.
Driftstemp. Räckvidd14 grader till 158 grader F.
Resa0.24 "
Spänningsvärde480AC / 250DC
Bredd1"
KabeldragningG1 / 2-ledning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod8536509055
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-betygStälldonets längdStälldonstilDriftkraftDriftstemp. RäckviddRoller Dia.RullbreddResaPris
OMRON ZV2N2S sluten gränslägesbrytare övre ställdon Spdt | AB9ETY 2CMA8 ZV2N2S1, 2, 3, 4, 5-Plunger7.85N14 grader till 176 grader F.--Maximal förkörning 2 mm, minsta överkörning 5 mm1 228 kr
OMRON ZV2N222S sluten gränslägesbrytare Top Actuator Spdt | AB9ETZ 2CMA9 ZV2N222S1, 2, 3, 4, 5-Plunger4.9N14 grader till 176 grader F.0.5 "0.19 "0.178 "1 801 kr
OMRON ZV2NA22S sluten gränslägesbrytare övre ställdon Spdt | AB9EUA 2CMC1 ZV2NA22S1, 2, 3, 4, 51.56 "Roterande spakarm6.28N14 grader till 176 grader F.0.75 "0.31 "Maximal förkörning 5 mm, minsta överkörning 6 mm2 037 kr
OMRON ZVN2S sluten gränslägesbrytare övre ställdon Spdt | AB9EUB 2CMC2 ZVN2S1, 2, 3, 4, 5-Plunger7.85N14 grader till 176 grader F.--Maximal förresa ej tillåten, minsta överresa ej tillämplig1 250 kr
OMRON ZVN222S sluten gränslägesbrytare övre ställdon Spdt | AB9EUC 2CMC3 ZVN222S1, 2, 3, 4, 5-Plunger4.9N14 grader till 176 grader F.0.5 "0.19 "Maximal förkörning 1 mm, minsta överkörning 3.5 mm1 860 kr
OMRON ZVNA22S sluten gränslägesbrytare övre ställdon Spdt | AB9EUD 2CMC4 ZVNA22S1, 2, 3, 4, 51.56 "Roterande spakarm6.28N14 grader till 176 grader F.0.75 "0.31 "Maximal förkörning 5 mm, minsta överkörning 6 mm1 647 kr
OMRON ZE-N-2S sluten gränslägesbrytare Toppdon Spdt | AC3TUY 2W938 ZE-N-2S1, 2, 3, 4, 5-Plunger28.2 oz.14 grader till 158 grader F.--0.28 "893SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON ZE-Q-2S medföljande gränslägesbrytare Toppställdon Spdt
787SEK /enhet