Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON ZVNA22S sluten gränslägesbrytare övre ställdon Spdt | AB9EUD 2CMC4

OMRON ZVNA22S medföljande gränslägesbrytare Toppställdon Spdt

Finns i lager
Artikel: AB9EUD Modell: ZVNA22SKorsreferens: 2CMC4
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
1 549 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStängd gränslägesbrytare
Ställdonets längd1.56 "
Ställdonets placering★★★★
StälldonstilRoterande spakarm
Amps15/15/10
ArmmaterialStål
Armens bredd0.63 "
Body MaterialAluminium
KontaktformulärSPDT
Djup3.39 "
Elektrisk kopplingSkruvplintar
Höjd4.02 "
IP-värde65
Movement★★★★
NEMA-betyg1, 2, 3, 4, 5
Driftkraft6.28N
Driftstemp. Räckvidd14 grader till 176 grader F.
Roller Dia.0.75 "
RullmaterialRostfritt stål
Rullbredd0.31 "
ResaMaximal förkörning 5 mm, minsta överkörning 6 mm
Spänningsvärde125/250 / 480AC
Bredd2.13 "
KabeldragningG1 / 2-ledning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod8536509055
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-betygStälldonets längdStälldonstilDriftkraftDriftstemp. RäckviddRoller Dia.RullbreddResaPris
OMRON ZV2N2S sluten gränslägesbrytare övre ställdon Spdt | AB9ETY 2CMA8 ZV2N2S1, 2, 3, 4, 5-Plunger7.85N14 grader till 176 grader F.--Maximal förkörning 2 mm, minsta överkörning 5 mm1 155 kr
OMRON ZV2N222S sluten gränslägesbrytare Top Actuator Spdt | AB9ETZ 2CMA9 ZV2N222S1, 2, 3, 4, 5-Plunger4.9N14 grader till 176 grader F.0.5 "0.19 "0.178 "1 694 kr
OMRON ZV2NA22S sluten gränslägesbrytare övre ställdon Spdt | AB9EUA 2CMC1 ZV2NA22S1, 2, 3, 4, 51.56 "Roterande spakarm6.28N14 grader till 176 grader F.0.75 "0.31 "Maximal förkörning 5 mm, minsta överkörning 6 mm1 916 kr
OMRON ZVN2S sluten gränslägesbrytare övre ställdon Spdt | AB9EUB 2CMC2 ZVN2S1, 2, 3, 4, 5-Plunger7.85N14 grader till 176 grader F.--Maximal förresa ej tillåten, minsta överresa ej tillämplig1 175 kr
OMRON ZVN222S sluten gränslägesbrytare övre ställdon Spdt | AB9EUC 2CMC3 ZVN222S1, 2, 3, 4, 5-Plunger4.9N14 grader till 176 grader F.0.5 "0.19 "Maximal förkörning 1 mm, minsta överkörning 3.5 mm1 765 kr
OMRON ZE-N-2S sluten gränslägesbrytare Toppdon Spdt | AC3TUY 2W938 ZE-N-2S1, 2, 3, 4, 5-Plunger28.2 oz.14 grader till 158 grader F.--0.28 "867SEK
OMRON ZE-N22-2S sluten gränslägesbrytare övre ställdon Spdt | AC3TUZ 2W939 ZE-N22-2S1, 2, 3, 4, 5-Plunger17.6 oz.14 grader till 158 grader F.0.5 "0.19 "0.18 "1 110 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON ZVNA22S medföljande gränslägesbrytare Toppställdon Spdt
1 549 kr /enhet