Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ONSRUD 37-07 Gravyrverktyg hårdmetall 0.030 tum 60 grader | AD8KDT 4KPJ4

ONSRUD 37-07 Graveringsverktyg hårdmetall 0.030 tum 60 grader

Finns i lager
Artikel: AD8KDT Modell: 37-07Korsreferens: 4KPJ4
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
496SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGravyrverktyg
Vinkel60 grader
SkärriktningHöger hand
SlutetSingle
FinishBright
Klipplängd1 / 2 "
MaterialFast karbid
Antal flöjt1
Total längd2"
Shank Dia.1 / 4 "
FormaKonisk
Tips Dia.0.030

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207706060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVinkelPris
ONSRUD 37-01 Gravyrverktyg hårdmetall 0.005 tum 60 grader | AD8KDP 4KPJ1 37-0160 grader471SEK
ONSRUD 37-03 Gravyrverktyg hårdmetall 0.010 tum 60 grader | AD8KDQ 4KPJ2 37-0360 grader459SEK
ONSRUD 37-05 Gravyrverktyg hårdmetall 0.020 tum 60 grader | AD8KDR 4KPJ3 37-0560 grader454SEK
ONSRUD 37-09 Gravyrverktyg hårdmetall 0.040 tum 60 grader | AD8KDU 4KPJ5 37-0960 grader484SEK
ONSRUD 37-11 Gravyrverktyg hårdmetall 0.060 tum 60 grader | AD8KDV 4KPJ6 37-1160 grader510SEK
ONSRUD 37-15 Gravyrverktyg hårdmetall 0.090 tum 60 grader | AD8KDW 4KPJ7 37-1560 grader495SEK
ONSRUD 37-21 Gravyrverktyg hårdmetall 0.005 tum 30 grader | AD8KDY 4KPJ9 37-2130 grader538SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ONSRUD 37-07 Graveringsverktyg hårdmetall 0.030 tum 60 grader
496SEK /enhet