Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ORBECO DT012-02 Dt-kassett Naoh 0.3636 N | AA6ZQR 15G037

ORBECO DT012-02 Dt Cartridge Naoh 0.3636 N

Finns i lager
Artikel: AA6ZQR Modell: DT012-02Korsreferens: 15G037

Få det Maj 14, Tisdag
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
496SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDT-kassett, NaOH, 0.3636 N
UnderkategoriDigital titratorpatron
TypReagenser och påfyllningar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod3822005090
URSPRUNGSLANDGB

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
ORBECO DT012-01 Dt-kassett Naoh 0.1600 N | AA6ZQQ 15G036 DT012-01DT-kassett, NaOH, 0.1600 N514SEK
ORBECO DT012-03 Dt Cartridge Naoh 0.9274 N | AA6ZQT 15G038 DT012-03DT-kassett, NaOH, 0.9274 N527SEK
ORBECO DT012-04 Dt Cartridge Naoh 1.600 N | AA6ZQU 15G039 DT012-04DT-kassett, NaOH, 1.600 N486SEK
ORBECO DT012-05 Dt Patron Naoh 3.636 N | AA6ZQV 15G040 DT012-05DT-kassett, NaOH, 3.636 N506SEK
ORBECO DT012-06 Dt Cartridge Naoh 8.00 N | AA6ZQW 15G041 DT012-06DT-kassett, NaOH, 8.00 N514SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ORBECO DT012-02 Dt Cartridge Naoh 0.3636 N
496SEK /enhet