Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ORBIS FP06 Grå fastsatt lockbehållare 0.6 Cu fötter grå | AF3PEL 8AE56

ORBIS FP06 Grå Fäst Lock Behållare 0.6 Cu Feet Grå

Finns i lager
Artikel: AF3PEL Modell: FP06 GråKorsreferens: 8AE56
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
392SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFäst lockbehållare
FärgGrå
Inuti höjden8 4 / 5 "
Inre längd12 1 / 5 "
Inre bredd7 3 / 10 "
Lastkapacitet70 lb.
MaterialPolyeten med hög täthet
Antal avdelningsautomater långa5
Antal avdelningsautomater kort7
Utanför höjd9 7 / 10 "
Utanför längd15 1 / 5 "
Utanför bredd10 9 / 10 "
Volym0.6 cu. ft.
Volymkapacitet0.6 cu. ft.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.26
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)38.61
Fartygets bredd (cm)27.43
HS-kod3923500000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal avdelningsautomater kortFärgInuti höjdenUtanför höjdUtanför längdUtanför breddVolymInre längdPris
ORBIS FP03 Blå fäst lockbehållare 0.3 Cu fötter blå | AA2CYM 10E125 FP03 Blå7Blå6.5 "7.75 "11.75 "9.75 "0.3 cu. ft.8.75 "373SEK
ORBIS FP06 Behållare med blått lock 0.6 Cu fot blå | AA2CYN 10E126 FP06 Blå7Blå8 4 / 5 "9 7 / 10 "15 1 / 5 "10 9 / 10 "0.6 cu. ft.12 1 / 5 "426SEK
ORBIS FP075 Blå fastsatt lockbehållare 19-3 / 4 x 11-3 / 4 x 7-1 / 4 Blå | AA2CYP 10E127 FP075 Blå-Blå6"7.25 "19.75 "11.75 "0.7 cu. ft.16.25 "379SEK
ORBIS FP08 Grå fastsatt lockbehållare 0.8 Cu fötter grå | AA2CYQ 10E128 FP08 Grå7Grå5.5 "6.5 "20.625 "13.5 "0.8 cu. ft.18 "559SEK
ORBIS FP102 Grå fastsatt lockbehållare 1.0 Cu fötter grå | AA2CYR 10E129 FP102 Grå-Grå8.5 "9.75 "20.75 "13.625 "1.0 cu. ft.17.125 "-
RFQ
ORBIS FP13 Grå fastsatt lockbehållare 1.4 Cu fötter grå | AA2CYT 10E130 FP13 Grå7Grå10.5 "11.625 "20.625 "13.25 "1.4 cu. ft.17 "694SEK
ORBIS FP19 Grå fastsatt lockbehållare 1.9 Cu fötter grå | AA2CYU 10E131 FP19 Grå7Grå11.75 "13 "23.5 "15.75 "1.9 cu. ft.19 "579SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ORBIS FP06 Grå Fäst Lock Behållare 0.6 Cu Feet Grå
392SEK /enhet