ORBIS FP22 GRÅ Fäst lock Container 2.2 Kubikfot Grå | AG4YQU 35HX83

ORBIS FP22 GRÅ Fäst lockbehållare 2.2 kubikfot Grå

Finns i lager
Artikel: AG4YQU Modell: FP22 GRÅKorsreferens: 35HX83

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

576SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFäst lockbehållare
FärgGrå
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
Inuti höjden15 51 / 64 "
Inre längd19 51 / 64 "
Inre bredd14 3 / 32 "
Lastkapacitet65 lb.
MaterialPolyeten med hög täthet
Antal avdelningsautomater långa0
Antal avdelningsautomater kort0
Utanför höjd17 3 / 32 "
Utanför längd21 51 / 64 "
Utanför bredd15.187 "
Volym2.2 cu. ft.
Volymkapacitet2.2 cu. ft.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.889
Fartygets höjd (cm)43.43
Fartygets längd (cm)55.37
Fartygets bredd (cm)38.61
HS-kod3923100000

Produktvarianter

ProduktModellAntal avdelningsautomater kortFärgInuti höjdenUtanför höjdUtanför längdUtanför breddVolymInre längdPris
ORBIS FP03 Blå fäst lockbehållare 0.3 Cu fötter blå | AA2CYM 10E125 FP03 Blå7Blå6.5 "7.75 "11.75 "9.75 "0.3 cu. ft.8.75 "373SEK
ORBIS FP06 Behållare med blått lock 0.6 Cu fot blå | AA2CYN 10E126 FP06 Blå7Blå8 4 / 5 "9 7 / 10 "15 1 / 5 "10 9 / 10 "0.6 cu. ft.12 1 / 5 "426SEK
ORBIS FP075 Blå fastsatt lockbehållare 19-3 / 4 x 11-3 / 4 x 7-1 / 4 Blå | AA2CYP 10E127 FP075 Blå-Blå6"7.25 "19.75 "11.75 "0.7 cu. ft.16.25 "379SEK
ORBIS FP08 Grå fastsatt lockbehållare 0.8 Cu fötter grå | AA2CYQ 10E128 FP08 Grå7Grå5.5 "6.5 "20.625 "13.5 "0.8 cu. ft.18 "559SEK
ORBIS FP102 Grå fastsatt lockbehållare 1.0 Cu fötter grå | AA2CYR 10E129 FP102 Grå-Grå8.5 "9.75 "20.75 "13.625 "1.0 cu. ft.17.125 "-
RFQ
ORBIS FP13 Grå fastsatt lockbehållare 1.4 Cu fötter grå | AA2CYT 10E130 FP13 Grå7Grå10.5 "11.625 "20.625 "13.25 "1.4 cu. ft.17 "694SEK
ORBIS FP19 Grå fastsatt lockbehållare 1.9 Cu fötter grå | AA2CYU 10E131 FP19 Grå7Grå11.75 "13 "23.5 "15.75 "1.9 cu. ft.19 "579SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ORBIS FP22 GRÅ Fäst lockbehållare 2.2 kubikfot Grå
576SEK /enhet