SQUARE D Transformator för allmänt ändamål, Delta-utspänning


Filter
Färg: Grå , Djup: 9" , Kapslingsmaterial: Stål , Kapslingsklassificering: NEMA 3R , Kapslingstyp: Inomhus Utomhus , Höjd: 13.5 " , Hz: 60 , IP-betyg: 54 , Montering: Vägg , Utspänning: 240 VAC Delta/120 VAC , Temp. Stiga: 115 grader C , Bredd: 14.75 "
StilModellInspänningVA-betygPris (ex moms)
A
6T5F
480 VAC6KVA38 914 SEK
B
3T5F
600 VAC3KVA27 442 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?