Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ORION 1/2 CLS KOPPLING Kopplingsrörstorlek 1/2 tum | AD2GZE 3PFK1

ORION 1/2 CLS KOPPLING Kopplingsrör Storlek 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AD2GZE Modell: 1/2 CLS KOPPLINGKorsreferens: 3PFK1
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
238SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling
Body Materialpolypropylen
FärgWhite
AnslutningstypSockel smält
Max. Tryck150 psi
Utanför Dia.1.205 "
Rörstorlek1 / 2 "
tidtabell80
Temp. Räckvidd40 grader till 210 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)17.02
Fartygets längd (cm)21.84
Fartygets bredd (cm)15.75
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgAnslutningstypMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekTemp. RäckviddPris
ORION 3/4 CLS-KOPPLING Kopplingsrörstorlek 3/4 tum | AD2GZF 3PFK2 3/4 CLS-KOPPLINGWhiteSlip150 psi1.39 "3 / 4 "40 grader till 210 grader F.281SEK
ORION 2 CLS-KOPPLING Kopplingsrörstorlek 1/2 tum | AD2GZH 3PFK5 2 CLS-KOPPLINGWhiteSlip150 psi2.822 "2"40 grader till 210 grader F.911SEK
ORION 11/2 NO HUB/PLAIN END COUPPLING Koppling 1 1/2 tum No Hub Polypropylen | AD2LVL 3RCZ7 11/2 INGEN HUB- / SLUTKOPPLINGBlåInget nav80 psi3.045 "1.5 "-20 grader till 160 grader F.337SEK
ORION 2 Ingen navglatt ände ingen navkoppling Koppling 2 tum Nej Nav Polypropylen | AD2LYQ 3RDR7 2 Ingen navglatt ände ingen navkopplingBlåInget nav80 psi2.903 "2"-20 grader till 160 grader F.414SEK
ORION 3 ingen navglatt ände ingen navkoppling Koppling 3 tum Nej nav Polypropylen | AD2LYR 3RDR8 3 ingen navglatt ände ingen navkopplingBlåInget nav80 psi3.36 "3"-20 grader till 160 grader F.554SEK
ORION 4 nohub slät ände ingen navkoppling Koppling 4 "No Hub Poly | AD2LYT 3RDR9 4 nohub slät ände ingen navkopplingBlåInget nav80 psi4.6 "4"-20 grader till 160 grader F.724SEK
ORION 4 nohub slät ände ingen navkoppling Koppling 1 1/2" No Hub Poly | AD2LYU 3RDT1 4 nohub slät ände ingen navkopplingBlåInget nav80 psi5.49 "1.5 "-20 grader till 160 grader F.353SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ORION 1/2 CLS KOPPLING Kopplingsrör Storlek 1/2 In
238SEK /enhet