Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ORION 4 nohub slät ände ingen navkoppling Koppling 4 Ingen nav Poly | AD2LYT 3RDR9

ORION 4 nohub slät ände ingen navkoppling Koppling 4" No Hub Poly

Finns i lager
Artikel: AD2LYT Modell: 4 nohub slät ände ingen navkopplingKorsreferens: 3RDR9
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
724SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling
Body Materialpolypropylen
FärgBlå
AnslutningstypInget nav
Max. Tryck80 psi
Utanför Dia.4.6 "
Rörstorlek4"
Temp. Räckvidd-20 grader till 160 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.441
Fartygets höjd (cm)16.76
Fartygets längd (cm)20.83
Fartygets bredd (cm)16
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgAnslutningstypMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekTemp. RäckviddPris
ORION 1/2 CLS KOPPLING Kopplingsrörstorlek 1/2 tum | AD2GZE 3PFK1 1/2 CLS-KOPPLINGWhiteSockel smält150 psi1.205 "1 / 2 "40 grader till 210 grader F.238SEK
ORION 3/4 CLS-KOPPLING Kopplingsrörstorlek 3/4 tum | AD2GZF 3PFK2 3/4 CLS-KOPPLINGWhiteSlip150 psi1.39 "3 / 4 "40 grader till 210 grader F.281SEK
ORION 2 CLS-KOPPLING Kopplingsrörstorlek 1/2 tum | AD2GZH 3PFK5 2 CLS-KOPPLINGWhiteSlip150 psi2.822 "2"40 grader till 210 grader F.911SEK
ORION 11/2 NO HUB/PLAIN END COUPPLING Koppling 1 1/2 tum No Hub Polypropylen | AD2LVL 3RCZ7 11/2 INGEN HUB- / SLUTKOPPLINGBlåInget nav80 psi3.045 "1.5 "-20 grader till 160 grader F.337SEK
ORION 2 Ingen navglatt ände ingen navkoppling Koppling 2 tum Nej Nav Polypropylen | AD2LYQ 3RDR7 2 Ingen navglatt ände ingen navkopplingBlåInget nav80 psi2.903 "2"-20 grader till 160 grader F.414SEK
ORION 3 ingen navglatt ände ingen navkoppling Koppling 3 tum Nej nav Polypropylen | AD2LYR 3RDR8 3 ingen navglatt ände ingen navkopplingBlåInget nav80 psi3.36 "3"-20 grader till 160 grader F.554SEK
ORION 4 nohub slät ände ingen navkoppling Koppling 1 1/2" No Hub Poly | AD2LYU 3RDT1 4 nohub slät ände ingen navkopplingBlåInget nav80 psi5.49 "1.5 "-20 grader till 160 grader F.353SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ORION 4 nohub slät ände ingen navkoppling Koppling 4" No Hub Poly
724SEK /enhet