Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ORION 1x1/2 RCLS reducerande kopplingsstorlek 1 x 1/2 In | AD2HBB 3PFU4

ORION 1x1/2 RCLS reducerande kopplingsstorlek 1 x 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AD2HBB Modell: 1x1/2 RCLSKorsreferens: 3PFU4
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
1 142 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinska kopplingen
Body Materialpolypropylen
FärgWhite
AnslutningstypSlip
Max. Tryck150 psi
Utanför Dia.1.675 "
Rörstorlek1 "x 1 / 2"
tidtabell80
Temp. Räckvidd40 grader till 210 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.RörstorlekPris
ORION 3/4x1/2 RCLS reducerande koppling Storlek 3/4 x 1/2 In | AD2HBA 3PFU3 3 / 4x1 / 2 RCLS1.386 "3 / 4 "x 1 / 2"443SEK
ORION 1x3/4 RCLS reducerande koppling Storlek 1 x 3/4 In | AD2HBC 3PFU5 1x3 / 4 RCLS1.64 "1 "x 3 / 4"536SEK
ORION 11/2x1/2 RCLS reducerande koppling Storlek 1 1/2 x 1/2 In | AD2HBD 3PFU6 11 / 2x1 / 2 RCLS2.28 "1-1/2" x 1/2"1 101 kr
ORION 2x11/2 RCLS reducerande kopplingsstorlek 2 x 1 1/2 In | AD2HBE 3PFU9 2x11 / 2 RCLS2.77 "2 "x 1-1 / 2"1 400 kr
ORION 2x1 RCLS reducerande koppling Storlek 2 x 1 In | AD2HBF 3PFV2 2x1 RCLS2.767 "2 "x 1"1 519 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ORION 1x1/2 RCLS reducerande kopplingsstorlek 1 x 1/2 tum
1 142 kr /enhet