Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ORION 2 MA Hane Adapter 2 Inch No Hub Polypropen | AD2LWH 3RDD1

ORION 2 MA hanadapter 2 tum utan nav polypropen

Finns i lager
Artikel: AD2LWH Modell: 2 MAKorsreferens: 3RDD1
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
387SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig adapter
Body Materialpolypropylen
FärgBlå
AnslutningstypInget nav
Max. Tryck80 psi
Utanför Dia.2.373 "
Rörstorlek2"
tidtabell40
Temp. Räckvidd-20 grader till 160 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)16.76
Fartygets längd (cm)21.08
Fartygets bredd (cm)16
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgAnslutningstypMax. TryckUtanför Dia.RörstorlektidtabellTemp. RäckviddPris
ORION 1/2 MA Hane Adapter Storlek 1/2 In | AD2HDE 3PGF7 1/2 MAWhiteSlip150 psi1.9 "1 / 2 "8040 grader till 210 grader F.431SEK
ORION 3/4 MA Hane Adapter Storlek 3/4 In | AD2HDF 3PGF8 3/4 MAWhiteSlip x Slip150 psi1.214 "3 / 4 "8040 grader till 210 grader F.459SEK
ORION 11/2 MA Hane Adapter Storlek 1 1/2 In | AD2HDH 3PGG1 11/2 MAWhiteSlip x Slip150 psi2.28 "1.5 "8040 grader till 210 grader F.641SEK
ORION 11/2 MA Hane Adapter 1 1/2 Inch No Hub Poly | AD2LWG 3RDC9 11/2 MABlåInget nav80 psi1.896 "1.5 "40-20 grader till 160 grader F.394SEK
ORION 3 MA Hane Adapter 3 Inch No Hub Polypropen | AD2LWJ 3RDD2 3 MABlåInget nav80 psi3.5 "3"40-20 grader till 160 grader F.939SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ORION 2 MA hanadapter 2 tum utan nav polypropen
387SEK /enhet