Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1005113008 Straight Flute Tap Modified Bottoming 1/2 Inch x 13 Ticn | AG3NNY 33PC76

OSG 1005113008 Straight Flute Tap Modified Bottoming 1/2 tum x 13 Ticn

Finns i lager
Artikel: AG3NNY Modell: 1005113008Korsreferens: 33PC76
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
1 517 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRak flöjtkran
FinishTiCN
Listnummer10051
MaterialXPM
Antal flöjt5
Total längd3.375 "
Tonhöjd13
Gränser för pitchdiameterH5
Shank Dia.0.275 "
Storlek1 / 2 "
Tryck på StilModifierad bottening
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 21 / 32 "
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)1.91
HS-kod8207406000

Produktvarianter

ProduktModellGränser för pitchdiameterMått typArtikelShank Dia.StorlekTryck på Stilgäng~~POS=TRUNCTråd storlekPris
OSG 1005111408 Straight Flute Tap Modified Bottoming 1/4 Inch x 20 Ticn | AG3NNW 33PC74 1005111408H5-Rak flöjtkran0.191 "1 / 4 "Modifierad bottening1"-841SEK
OSG 1005112208 Straight Flute Tap Modified Bottoming 3/8 Inch x 16 Ticn | AG3NNX 33PC75 1005112208H5-Rak flöjtkran0.286 "3 / 8 "Modifierad bottening1.25 "-1 004 kr
OSG 1105100408 Straight Flute Tap Modified Bottoming 6 x 1.00mm Ticn | AG3NPN 33PC95 1105100408D5-Rak flöjtkran4.85mmM6Modifierad bottening25mm-792SEK
OSG 1105100708 Straight Flute Tap Modified Bottoming 10x1.50mm Ticn | AG3NPP 33PC96 1105100708D6-Rak flöjtkran7.20mmM10Modifierad bottening32mm-988SEK
OSG 1005112008 Straight Flute Tap Mod Bottom 5 / 16-24 TiCN | AH3ZEM 33YH79 1005112008-InchTryck0.318 "-Rak flöjt (hand)1.125 "5/16 "-24877SEK
OSG 1105301208 Straight Flute Tap Bottm M16 x 2.00 TiCN 5 Flöjter | AH3ZEN 33YJ88 1105301208-metriskTryck12.00mm-Rak flöjt (hand)46mmM16-2.002 171 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1005113008 Straight Flute Tap Modified Bottoming 1/2 tum x 13 Ticn
1 517 kr /enhet