Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1005203108 Straight Flute Tap Bottoming 7/8 tum x 9 Ticn | AG4ECG 33YJ27

OSG 1005203108 Rak flöjtkranbotten 7/8 tum x 9 Ticn

Finns i lager
Artikel: AG4ECG Modell: 1005203108Korsreferens: 33YJ27
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
2 603 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRak flöjtkran
FinishTiCN
Listnummer10052
MaterialVC-10
Antal flöjt5
Total längd110mm
Tonhöjd9
Gränser för pitchdiameterH5
Shank Dia.0.697 "
Storlek7 / 8 "
Tryck på StilBotten
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC2 7 / 32 "
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2588
Fartygets höjd (cm)3.18
Fartygets längd (cm)13.34
Fartygets bredd (cm)3.18
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellGängtypAntal flöjtTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.Storlekgäng~~POS=TRUNCPris
OSG 1005201708 Straight Flute Tap Bottoming 1/2 tum x 20 Ticn | AG4CQV 33YJ14 1005201708UNF4100mm20H50.367 "1 / 2 "1 21 / 32 "1 046 kr
OSG 1005202408 Straight Flute Tap Bottoming 5/8 tum x 18 Ticn | AG4ECA 33YJ21 1005202408UNF5100mm18H30.48 "5 / 8 "1 13 / 16 "1 497 kr
OSG 1005202508 Straight Flute Tap Bottoming 5/8 tum x 18 Ticn | AG4ECB 33YJ22 1005202508UNF5100mm18H50.48 "5 / 8 "1 13 / 16 "1 497 kr
OSG 1005202608 Straight Flute Tap Bottoming 3/4 inch x 10 Ticn | AG4ECC 33YJ23 1005202608UNC5125mm10H30.59 "3 / 4 "2"1 941 kr
OSG 1005202708 Straight Flute Tap Bottoming 3/4 inch x 10 Ticn | AG4ECD 33YJ24 1005202708UNC5125mm10H50.59 "3 / 4 "2"1 941 kr
OSG 1005202808 Straight Flute Tap Bottoming 3/4 inch x 16 Ticn | AG4ECE 33YJ25 1005202808UNF5110mm16H30.59 "3 / 4 "2"1 941 kr
OSG 1005203008 Straight Flute Tap Bottoming 7/8 tum x 9 Ticn | AG4ECF 33YJ26 1005203008UNC54 11 / 16 "9H30.987 "7 / 8 "2 7 / 32 "2 603 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1005203108 Rak flöjtkranbotten 7/8 tum x 9 Ticn
2 603 kr /enhet