Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1005301208 Straight Flute Tap Bottoming 7/16 tum x 20 Ticn | AG4EDT 33YJ60

OSG 1005301208 Rak flöjtkranbotten 7/16 tum x 20 Ticn

Finns i lager
Artikel: AG4EDT Modell: 1005301208Korsreferens: 33YJ60

Få det Maj 17, Fredag
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
1 222 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRak flöjtkran
FinishTiCN
Listnummer10053
MaterialVC-10
Antal flöjt4
Total längd100mm
Tonhöjd20
Gränser för pitchdiameterH3
Shank Dia.0.323 "
Storlek7 / 16 "
Tryck på StilBotten
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.437 "
GängtypUNF

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0428
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)1.91
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellGängtypAntal flöjtTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.Storlekgäng~~POS=TRUNCPris
OSG 1005300308 Straight Flute Tap Bottoming 1/4 tum x 28 Ticn | AG4EDL 33YJ54 1005300308UNF480mm28H30.255 "1 / 4 "1"1 024 kr
OSG 1005300508 Straight Flute Tap Bottoming 5/16 tum x 18 Ticn | AG4EDM 33YJ55 1005300508UNC490mm18H50.318 "5 / 16 "1.125 "1 073 kr
OSG 1005300608 Straight Flute Tap Bottoming 5/16 tum x 24 Ticn | AG4EDN 33YJ56 1005300608UNF490mm24H30.318 "5 / 16 "1.125 "1 043 kr
OSG 1005300908 Straight Flute Tap Bottoming 3/8 tum x 24 Ticn | AG4EDP 33YJ57 1005300908UNF4100mm24H30.381 "3 / 8 "1.25 "1 124 kr
OSG 1005301008 Straight Flute Tap Bottoming 7/16 tum x 14 Ticn | AG4EDQ 33YJ58 1005301008UNC4100mm14H30.323 "7 / 16 "1.437 "1 222 kr
OSG 1005301108 Straight Flute Tap Bottoming 7/16 tum x 14 Ticn | AG4EDR 33YJ59 1005301108UNC4100mm14H50.323 "7 / 16 "1.437 "1 222 kr
OSG 1005301308 Straight Flute Tap Bottoming 7/16 tum x 20 Ticn | AG4EDU 33YJ61 1005301308UNF4100mm20H50.323 "7 / 16 "1.437 "1 178 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1005301208 Rak flöjtkranbotten 7/16 tum x 20 Ticn
1 222 kr /enhet