Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1105200708 Straight Flute Tap Bottoming 12x1.50mm Ticn | AG4ECR 33YJ36

OSG 1105200708 Rak flöjt tappbotten 12x1.50 mm Ticn

Finns i lager
Artikel: AG4ECR Modell: 1105200708Korsreferens: 33YJ36

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 050 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRak flöjtkran
FinishTiCN
Listnummer11052
MaterialVC-10
Antal flöjt4
Total längd100mm
Tonhöjd1.50mm
Gränser för pitchdiameterD6
Shank Dia.9.30mm
StorlekM12
Tryck på StilBotten
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC42mm
GängtypMetrisk fin

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)1.91
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellgäng~~POS=TRUNCMaterialAntal flöjtGängtypTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.Pris
OSG 1105200108 Straight Flute Tap Bottoming 6 x 1.00mm Ticn | AG4ECM 33YJ32 110520010825mmVC-103Metrisk grov80mm1.00mmD56.50mm500SEK
OSG 1105200408 Straight Flute Tap Bottoming 10x1.25mm Ticn | AG4ECN 33YJ33 110520040832mmVC-104Metrisk fin100mm1.25mmD69.70mm709SEK
OSG 1105200508 Straight Flute Tap Bottoming 10x1.50mm Ticn | AG4ECP 33YJ34 110520050832mmVC-104Metrisk grov100mm1.50mmD69.70mm613SEK
OSG 1105200608 Straight Flute Tap Bottoming 12x1.25mm Ticn | AG4ECQ 33YJ35 110520060842mmVC-104Metrisk fin100mm1.25mmD69.30mm1 003 kr
OSG 1105200808 Straight Flute Tap Bottoming 12x1.75mm Ticn | AG4ECT 33YJ37 110520080842mmVC-104Metrisk grov110mm1.75mmD69.30mm1 016 kr
OSG 1105200908 Straight Flute Tap Bottoming 14 x 1.50 mm Ticn | AG4ECU 33YJ38 110520090842mmVC-105Metrisk fin100mm1.50mmD710.90mm1 566 kr
OSG 1105201008 Straight Flute Tap Bottoming 14x2.00mm Ticn | AG4ECV 33YJ39 110520100842mmVC-105Metrisk grov110mm2.00mmD710.90mm1 566 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1105200708 Rak flöjt tappbotten 12x1.50 mm Ticn
1 050 kr /enhet